カワサキ ゼファー750 [750cc] 1993-95年式 ドレスアップ KIJIMA(キジマ)製

ZR750C ■モデル名:ZR750-C3/4/5

カワサキ ゼファー750 [750cc] 1993-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZR750C 原動機型式 ZR750CE 直列4気筒 空冷
フレームNo ZR750C - 035001 ~ 排気量 738
タイヤ
120/70 - 17 58H TL 150/70 - 17 69H TL
バッテリー FTX12-BS(縦置) 全長 2,105
スプロケット
16 39 二次減速比 2.440
プラグ
DR8ES(X24ESR-U/X27ESR-U/DR8ES-L) 本数 4
全幅 770
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高 1,095
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 216
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯88+♯92
ケーブル長
クラッチ 1,095 チョーク 840 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 480 備考 スロットル:850/795 ブレーキ前:ダイレクト(R)790・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
470±4
レベル
(mm)
110±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1995 ZR750C 035001 ~ 1994 ハザードランプ

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ドレスアップカバー ゼファー750 -06Y アルミ製 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ドレスアップカバー ゼファー750 -06Y アルミ製 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 種別
101-1452 1個 ポイント ブラック

2. ドレスアップ ダイナモ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ドレスアップ ダイナモ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 種別 材質 主な適合車種
101-1454 1個 ダイナモ(LH) アルミ ブラック ゼファー750-06Y

3. アルフィンカバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) アルフィンカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】70年代流行のフィン付きアルミサイドカバーの復刻版です。アルミキャスト製。左右SET。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 適合
208-3073 1個 ゼファー750 -06Y

4. ドレスアップカバー ゼファー750 -06Y アルミ製 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ドレスアップカバー ゼファー750 -06Y アルミ製 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 種別
101-1451 1個 ダイナモ(LH) ブラック

戻る ページ 1 次へ