カワサキ ゼファーχ [400cc] 2001-02年式 ドレスアップ POSH Faith製

ZR400C ■モデル名:ZR400G5/6

カワサキ ゼファーχ [400cc] 2001-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-ZR400C 原動機型式 ZX400AE 直列4気筒 空冷
フレームNo ZR400C - 330001 ~ 排気量 399
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 150/70 ZR 17 69W TL
バッテリー YTX12-BS(縦置) 全長 2,085
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 208
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯100+♯102
ケーブル長
クラッチ 1,065 チョーク 840 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 460 備考 スロットル:850/795 ブレーキ前:ジョイント迄350・ダイレクト(R/L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
474±4
レベル
(mm)
130±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 ZR400C 330001 ~ 排出ガス規制対応。
カラー変更
・キャンディカーディナルレッド
・エボニー
2002 ~ 2002 ZR400C 333001 ~ 337000 カラー変更
・メタリックチェスナットブラウン
・ルミナスウインザーグリーン
・エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件~11件

並び替え:

1. Z2サイドカバー シルバー POSH Faith

販売価格(税別) 38,980 税込42,878
2営業日後以内
POSH Faith Z2サイドカバー シルバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
031200GS 1個 ゼファー400/ゼファー400χ

2. Z2サイドカバー ソニックブルー POSH Faith

販売価格(税別) 38,980 税込42,878
2営業日後以内
POSH Faith Z2サイドカバー ソニックブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
031200SB 1個 ゼファー400/ゼファー400χ

3. Z2サイドカバーメタリックダーク POSH Faith

販売価格(税別) 38,980 税込42,878
2営業日後以内
POSH Faith Z2サイドカバーメタリックダーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
031200MD 1個 ゼファー400/ゼファー400χ

4. NICサイドカバー 91G/B POSH Faith

販売価格(税別) 38,980 税込42,878
2営業日後以内
POSH Faith NICサイドカバー 91G/B 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
031200GB 1個 ゼファー400/ゼファー400χ

5. NICサイドカバー 91R/R POSH Faith

販売価格(税別) 38,980 税込42,878
2営業日後以内
POSH Faith NICサイドカバー 91R/R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
031200RR 1個 ゼファー400/ゼファー400χ

6. NICサイドカバー B/BK POSH Faith

販売価格(税別) 38,980 税込42,878
2営業日後以内
POSH Faith NICサイドカバー B/BK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
031200BB 1個 ゼファー400/ゼファー400χ

7. NICサイドカバー マイカBK POSH Faith

販売価格(税別) 38,980 税込42,878
2営業日後以内
POSH Faith NICサイドカバー マイカBK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
031200MB 1個 ゼファー400/ゼファー400χ

8. NICサイドカバー 白ゲル POSH Faith

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
2営業日後以内
POSH Faith NICサイドカバー 白ゲル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
031200WG 1個 ゼファー400/ゼファー400χ

9. NICサイドカバーエボニーBK POSH Faith

販売価格(税別) 38,980 税込42,878
2営業日後以内
POSH Faith NICサイドカバーエボニーBK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
031200EB 1個 ゼファー400/ゼファー400χ

10. NICサイドカバー C/R POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith NICサイドカバー C/R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
031200CR 1個 ゼファー400/ゼファー400χ

11. NICサイドカバー 黒ゲル POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith NICサイドカバー 黒ゲル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
031200BG 1個 ゼファー400/ゼファー400χ

戻る ページ 1 次へ