カワサキ GPz600R [600cc] 1985-86年式 駆動系パーツ プロト製

ZX600A ■モデル名:ZX600-A1

カワサキ GPz600R [600cc] 1985-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX600A 原動機型式 ZX600AE 水冷
フレームNo ZX600A - 000001 ~ 排気量 592
タイヤ
110/90 - 16 59H TL 130/90 - 16 67H TL
バッテリー FB12A-A(縦置) 全長 2,120
スプロケット
15 38 二次減速比 2.530
プラグ
D9EA 本数 4
全幅 690
チェーン
サイズ 530 リンク数 102 備考
全高 1,200
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 216
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯105+♯108
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1986 ZX600A ~
1985 ~ 1985 ZX600A 000001 ~ スチール製フレーム。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. バイク用シールチェーン プロト

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
4営業日後以内
プロト バイク用シールチェーン 1本
レビュー: 4.75(4)

【特長】チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 チェーン長(mm) 適合車種
PBC530A-102 1本 530 102 530 HONDA:CB250T (N)(78)、SUPER HAWK(97-)、VTR1000F FIRESTORM (ED)(97-)、CBX1000A/B/C PROLINK(80)、YAMAHA:RZV500R(84)、KAWASAKI:GPZ600R(85-86)

戻る ページ 1 次へ