カワサキ エストレヤRSカスタム [250cc] 1996-99年式 駆動系パーツ RK JAPAN製

BJ250A ドラム ロングシート仕様

カワサキ エストレヤRSカスタム [250cc] 1996-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BJ250A 原動機型式 BJ250 4st単気筒 空冷
フレームNo BJ250A - 025001 ~ 041000 排気量 249
タイヤ
90/90 - 18 51P WT 110/90 - 17 60P WT
バッテリー FTX9-BS 全長 2,075
スプロケット
15 38 二次減速比 2.530
プラグ
DR9EA 本数 1
全幅 765
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,030
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 160
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯122
ケーブル長
クラッチ 1,170 チョーク メーター 765 スロットル
ブレーキ前 1030 ブレーキ後 備考 スロットル:975/1000
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
372±2.5
レベル
(mm)
150±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 BJ250A 025001 ~ 030000 ロングシート仕様。前後ドラムブレーキ。
カラー設定
・キャンディアトランティックブルー
・ギャラクシーシルバー
1997 ~ 1997 BJ250A 030001 ~ 035000 シートにホワイトパイピングがない。
カラー設定
・ファイアークラッカーレッド
・ギャラクシーシルバー
1998 ~ 1998 BJ250A 035001 ~ 041000 カラー変更
・キャンディカーディナルレッド(新色)
・ギャラクシーシルバー(継続)
1999 ~ 1999 BJ250A 041001 ~ 1999/2月
カラー変更
・ギャラクシーシルバー×サンビームレッド
・メタリックバイオレットロイヤル×パールアルペンホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. レーシングチェーンGCレーシングシリーズ RK JAPAN

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
RK JAPAN レーシングチェーンGCレーシングシリーズ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ワークスマシン用チェーンの共同開発から得られた最cc / 公道使用=125cc~400cc

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
GC520RUWR-110L 1本 110L

2. シールチェーン GCレーシングシリーズ RK JAPAN

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
3営業日後以内
RK JAPAN シールチェーン GCレーシングシリーズ 1本
レビュー: 4.33(3)

【特長】ワークスマシン用チェーンの共同開発から得られた最新の設計思想をフィードバック。250cc専用チェーンとして実績のあるWG520TRUのUシールを小径ながら捻じり鋼性や耐久性を向上させた最新の「第四世代UWリング」へアップグレード。最新型UWを使用するもリバーシブルのWGカラーをレース用「GC」カラーに変更することでコストダウンを実現。指定排気量ロードレース=~250cc(Ninja300/Z300/YZF-R3/MT-03/G310Rはレース用なら可) 公道使用=~125cc(DUKE125/CB125R等の428→520コンバート等)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数
GC520TRU-110L 1本 520 110L

3. 520XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
3営業日後以内
RK JAPAN 520XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
520XRE 110L 1本 STEEL 110L

4. 520XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
RK JAPAN 520XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
SV520XRE 110L 1本 SILVER 110L

5. 520XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
3営業日後以内
RK JAPAN 520XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
GV520XRE 110L 1本 ED.GOLD 110L

6. 520XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
3営業日後以内
RK JAPAN 520XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
BL520XRE 110L 1本 ED.BLACK 110L

7. 520XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
3営業日後以内
RK JAPAN 520XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
BG520XRE 110L 1本 ED.BLACKGOLD 110L

戻る ページ 1 次へ