カワサキ AR80-2 [80cc] 1984-90年式 駆動系パーツ DID製

AR080A ■モデル名:AR80-C2から8

カワサキ AR80-2 [80cc] 1984-90年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
AR080A 原動機型式 AR080AE 2st単気筒 空冷
フレームNo AR080A - 018901 ~ 排気量 78
タイヤ
2.50 - 18 4PR WT 2.75 - 18 4PR WT
バッテリー 6N6-1C(縦置) 全長 1,880
スプロケット
15 41 二次減速比 2.733
プラグ
BP8ES 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ 420 リンク数 114 備考
全高 1,140
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 86
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯122.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 6v 17w/5.3w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 6v 8w 6v 8w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1990 AR080A 018901 ~ モデルチェンジ
ビキニカウル・小型グラブバー

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン) DID

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
0営業日後以内
DID ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン) 1本
レビュー: 4.76(164)

【特長】剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 主な使用車種
420D-120L 1本 420D クリップジョイント 1個 Ape50、Monkey、Gorilla、C50、YSR50、PW80、BIRDIE50、GS50、AR50、KSR-Ⅰ/Ⅱ スチール

2. ノンシールチェーン 420NZ3 DID

販売価格(税別) 5,198 税込5,718
0営業日後以内
DID ノンシールチェーン 420NZ3 1本
レビュー: 4.81(53)

【特長】420サイズのラインナップながらSUPER DH加工やソリッドプッシュなど、DIDの長年培ってきた技術を惜しみなく投入し、高い強度と標準チェーンの4倍の耐久性を持つ、最強の420チェーンが誕生しました。150ccまで対応する余裕のポテンシャルを秘めた、ベーシックチェーンの決定版とも言うべきコストパフォーマンスに優れたドライブチェーンです。スタンダード420チェーンに比べ、約30%の強度アップを実現、150ccまで対応するワンランク上の余裕の強度で、オン・オフ問わず安定した性能を発揮します。ノンシールの域を超えた長寿命

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ ピッチ(mm) 適合ジョイント
420NZ3 SDH-120RB G&G 1本 420 ゴールド 12.7 RJ

3. ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン) DID

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
3営業日後以内
DID ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン) 1本
レビュー: 4.76(164)

【特長】剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 主な使用車種
420D-120L 1本 420D クリップジョイント 1個 Ape50、Monkey、Gorilla、C50、YSR50、PW80、BIRDIE50、GS50、AR50、KSR-Ⅰ/Ⅱ シルバー

4. ノンシールチェーン 420NZ3 DID

販売価格(税別) 5,198 税込5,718
9営業日後以内
DID ノンシールチェーン 420NZ3 1本
レビュー: 4.81(53)

【特長】420サイズのラインナップながらSUPER DH加工やソリッドプッシュなど、DIDの長年培ってきた技術を惜しみなく投入し、高い強度と標準チェーンの4倍の耐久性を持つ、最強の420チェーンが誕生しました。150ccまで対応する余裕のポテンシャルを秘めた、ベーシックチェーンの決定版とも言うべきコストパフォーマンスに優れたドライブチェーンです。スタンダード420チェーンに比べ、約30%の強度アップを実現、150ccまで対応するワンランク上の余裕の強度で、オン・オフ問わず安定した性能を発揮します。ノンシールの域を超えた長寿命

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数
420NZ3-114 G&G 1本 420 ゴールド 114

5. ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン) DID

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
9営業日後以内
DID ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン) 1本
レビュー: 4.76(164)

【特長】剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 付属品 リンク数 継手
420D-114 1本 クリップジョイント 1個 ゴールド&ブラック 114L クリップタイプ

6. ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン) DID

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
3営業日後以内
DID ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン) 1本
レビュー: 4.76(164)

【特長】剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 主な使用車種
420D-120L 1本 420D クリップジョイント 1個 Ape50、Monkey、Gorilla、C50、YSR50、PW80、BIRDIE50、GS50、AR50、KSR-Ⅰ/Ⅱ ゴールド&ブラック

7. ノンシールチェーン スタンダード 420DS DID

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
6営業日後以内
DID ノンシールチェーン スタンダード 420DS 1本
レビュー: 4.65(17)

【特長】スタンダードシリーズ【420D】の20%強度をアップした強化版【420DS】。信頼の日本製。鍛造ブシュ採用により耐摩耗性が向上しております。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 継手
420DS-120RB 1本 420 120 クリップ スチール

8. ノンシールチェーン スタンダード 420DS DID

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
9営業日後以内
DID ノンシールチェーン スタンダード 420DS 1本
レビュー: 4.65(17)

【特長】スタンダードシリーズ【420D】の20%強度をアップした強化版【420DS】。信頼の日本製。鍛造ブシュ採用により耐摩耗性が向上しております。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手
420DS-114RB 1本 114L クリップタイプ スチール

9. ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン) DID

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
9営業日後以内
DID ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン) 1本
レビュー: 4.76(164)

【特長】剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 付属品 リンク数 継手
420D-114 1本 クリップジョイント 1個 スチール 114L クリップタイプ

戻る ページ 1 次へ