カワサキ Z250 [250cc] 2023-26年式 駆動系パーツ SUNSTAR(サンスター)製

EX250Y 国内モデル FI ■STD ER250GPFNN/GRFNN/GTFNN

カワサキ Z250 [250cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-EX250Y 原動機型式 EX250PE 並列2気筒 水冷
フレームNo EX250Y - A33671 ~ 排気量 248
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー FTX9-BS 全長 1,990
スプロケット
14 41 二次減速比 2.928
プラグ
SILMAR9B9 本数 2
全幅 800
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,060
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 164
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
469±2.5
レベル
(mm)
119±2
種類 SS-8
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 EX250Y ~ 2025/11月
グラフィック変更。
カラー変更
・エボニー×メタリックカーボングレー
2023 ~ 2023 EX250Y A33671 ~ STD ABS
2023/2月
水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。
型式変更(2BK → 8BK)。平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
カラー&グラフィック変更
・キャンディライムグリーン×メタリックスパークブラック
2024 ~ 2025 EX250Y A37491 ~ 2023/9月
グラフィック変更。
カラー変更
・メタリックマットグラフェンスチールグレー×エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 4,198 税込4,618
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) フロントスプロケット 1個
レビュー: 4.58(116)

【特長】高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 適合車種 チェーンサイズ RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
378-14 1個 14 250SB(2002-2006)、 D-TRACKER/X(2001-2017)、 Ninja250/R(2008-2019)、Z250(2013-2017/2019)、Ninja250SL(2015-2017)、Z250SL(2016-2017)、VERSYS-X250(2017-2019)、KLX250(2006-2015)、Z400(2019-2020) 520 67

2. リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) リアスプロケット アルミ 1個
レビュー: 4.70(64)

【特長】超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)。 。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 材質 適合車種
RK-102-41 1個 41 520 アルミ YZF-R25(2015-2024) YZF-R3/ABS(2015-2024) MT-25(2015-2024) MT-03(2015-2024)Ninja250/R/SL(2008-2024) Z250/SL(2013-2019) ELIMINATOR250/LX/SE/V(1987-2007) GPX250R/Ⅱ(1987-1988)GPZ250R(1985-1986)ZZR250(2001-2007) FX400R(1986-1990) GPX400R(1987-1988) GPZ400R/S(1985-1988) ZEPHYR400/χ(1989-2009)VERSYS-X 250(2017-2024)ER-5(1997-2004)520コンバート FZ6-N/S/SS(2004-2006)YZF-R6(2003-2020)MT-07(2014-2024)XSR700(2017-2024)YZF-R7(1999-2001)MT-09/SP/TRACER(2014-2019)XSR900(2016-2019)FZS1000FAZER(2001-2005)FZ1S/N/GT/FAZER(2006-2014)MT-10/SP(2017-2019)YZF-R1(1998-2014)XJR1300(国内2003-2017)MT-01/S(2005-2009)

3. リアスプロケット スチール SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) リアスプロケット スチール 1枚
レビュー: 4.86(14)

【特長】高い耐久性と低価格で交換できるコストパフォーマンスに優れたスプロケット。 。国内生産による高品質なスプロケットは25,000キロ~30,000キロまで使用できます(使用条件により異なります)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 適合車種
JK-102-41 1枚 41 520 YZF-R25(2015-2024)YZF-R3/ABS(2015-2024)MT-25(2015-2024)MT-03(2015-2024)Ninja250/R/SL(2008-2024)Z250/SL(2013-2019)ELIMINATOR250/LX/SE/V(1987-2007)GPX250R/Ⅱ(1987-1988)GPZ250R(1985-1986)ZZR250(2001-2007)FX400R(1986-1990)GPX400R(1987-1988)GPZ400R/S(1985-1988)ZEPHYR400/χ(1989-2009)VERSYS-X250(2017-2024)ER-5(1997-2004)520コンバートFZ6-N/S/SS(2004-2006)YZF-R6(2003-2020)MT-07(2014-2024)XSR700(2017-2024)YZF-R7(1999-2001)MT-09/SP/TRACER(2014-2019)XSR900(2016-2019)FZS1000FAZER(2001-2005)FZ1S/N/GT/FAZER(2006-2014)MT-10/SP(2017-2019)YZF-R1(1998-2014)XJR1300(国内2003-2017)MT-01/S(2005-2009)

戻る ページ 1 次へ