カワサキ Z400LTD-2 [400cc] 1981-81年式 駆動系パーツ X.A.M製

KZ400K ■モデル名:Z400-K2

カワサキ Z400LTD-2 [400cc] 1981-81年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KZ400K 原動機型式 KZ400EE 直列4気筒 空冷
フレームNo KZ400K - 000001 ~ 排気量 399
タイヤ
3.25 S 19 4PR TL 130/90 - 16 67S TL
バッテリー YB12A-A(縦置) 全長 2,160
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
D8EA 本数 4
全幅 845
チェーン
サイズ 530 リンク数 100 備考
全高 1,200
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 207
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 50w/40w
タイプ PH6S
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.60 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1981 ~ 1981 KZ400K 000001 ~ Z400FXのエンジンDOHC4気筒のLTD。
Z250LTDのスタイルを継承した4気筒スーパーアメリカン。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. XAM CLASSIC  スプロケット(A6401) X.A.M

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
6営業日後以内
X.A.M XAM CLASSIC スプロケット(A6401) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種 材質
A6401-45 1個 530 45 Z250/400/500/FX(-E3)/550SS350/KH400 アルミ

2. XAM PREMIUM スプロケット(A6401) X.A.M

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
6営業日後以内
X.A.M XAM PREMIUM スプロケット(A6401) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。「硬質(ハード)アルマイト」+「二硫化モリブデン(浸透処理)」+「テフロン加工」。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%~150%の向上を記録。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 主な適合車種
A6401X45 1個 45 530 Z250/400/500/FX(-E3)/550SS350/KH400

戻る ページ 1 次へ