カワサキ Ninja 1000 [1000cc] 2017-19年式 駆動系パーツ X.A.M製

ZXT00W 国内モデル FI ■STD ABS

カワサキ Ninja 1000 [1000cc] 2017-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-ZXT00W 原動機型式 ZRT00DE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT00W - 000001 ~ 排気量 1,043
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,100
スプロケット
15 41 二次減速比 2.733
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,185
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 235
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 T13
口金形状 BAU15S(角度ピン) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 ZXT00W 000001 ~ 007000 STD ABS
2017/3月
ボッシュ製IMU(慣性計測装置)搭載。
ETCユニット標準装備。
カウル形状変更、LEDヘッドランプ、テールランプ(赤LEDバルブとスモークレンズ)、新設計ダブルバブルスクリーン、ミラー、グラブバー、など。
カラー設定
・キャンディライムグリーン×メタリックカーボングレー
・メタリックスパークブラック×メタリックグラファイトグレー
2018 ~ 2018 ZXT00W 007001 ~ STD ABS
車名からはABS表記がなくなる。
グラフィック変更。
カラー変更
・メタリックマットフュージョンシルバー×メタリックフラットスパークブラック
・メタリックスパークブラック×メタリックグラファイトグレー(レッドリムストライプ採用)
2019 ~ 2019 ZXT00W 019001 ~ STD ABS
2018/8月
サイドフェアリングにシャープなグラフィック追加、切り返しにマットカラー採用。
カラー変更
・エメラルドブレイズドグリーン×メタリックマットグラファイトグレー
・メタリックスパークブラック×メタリックマットカーボングレー

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. XAM RACING SPEC フロントスプロケット X.A.M

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
6営業日後以内
X.A.M XAM RACING SPEC フロントスプロケット 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。耐摩耗性能、高精度、ローフリクション性能を兼ね備えた逸品です。装着すると外から見えなくなる部分ですが、細部に渡り職人技が伺える製品です。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
C5406R15 1個 525 15 525CONVERT:GSX1300R(-08)/TL1000S/R/GS400/GSX-R750(-96)/GSF750/1200

2. XAM STEEL REAR リアスプロケット X.A.M

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
6営業日後以内
X.A.M XAM STEEL REAR リアスプロケット 1個
レビュー: 3.44(9)

【特長】スチールリアスプロケット(素材S45C鋼)。歯先高周波焼入処理により表面硬度を飛躍的に向上。スーパーロングライフを実現します。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
B5403-41 1個 525 41 ZX-7R/RR/ZRX1200 DAEG/ZX-9R/10R/Z1000 スチール

3. XAM PREMIUM スプロケット(A5403) X.A.M

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
6営業日後以内
X.A.M XAM PREMIUM スプロケット(A5403) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】硬質アルマイトの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。「硬質(ハード)アルマイト」+「二硫化モリブデン(浸透処理)」+「テフロン加工」。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%~150%の向上を記録。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 主な適合車種
A5403X41 1個 41 525 ZRX1200DAEGZX-6R(98-02)/7R/7RRZX-636R(02)/ZX-9R(02/03)

4. XAM CLASSIC  スプロケット(A5403) X.A.M

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
6営業日後以内
X.A.M XAM CLASSIC スプロケット(A5403) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
A5403-41 1個 525 41 ZRX1200DAEGZX-6R(98-02)/7R/7RRZX-636R(02)/ZX-9R(02/03)

戻る ページ 1 次へ