カワサキ GPz600R [600cc] 1985-86年式 駆動系パーツ ISA製

ZX600A ■モデル名:ZX600-A1

カワサキ GPz600R [600cc] 1985-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX600A 原動機型式 ZX600AE 水冷
フレームNo ZX600A - 000001 ~ 排気量 592
タイヤ
110/90 - 16 59H TL 130/90 - 16 67H TL
バッテリー FB12A-A(縦置) 全長 2,120
スプロケット
15 38 二次減速比 2.530
プラグ
D9EA 本数 4
全幅 690
チェーン
サイズ 530 リンク数 102 備考
全高 1,200
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 216
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯105+♯108
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1986 ZX600A ~
1985 ~ 1985 ZX600A 000001 ~ スチール製フレーム。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スプロケット Y-4 ISA

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:32日
ISA スプロケット Y-4 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ タイプ 主な適合車種
38T 1枚 38T 530 リア FZ6(2004~2009)、FZ6 Fazer/S2(2004~2009)、YZF-R6(2003~)530コンバート、YZF-R6/S(2006~2009)530コンバート、FZS1000 Fazer(2001~2005)、FZ1 Fazer(2006~2007)、YZF-R1(1998~2008)、YZF-R1SP(2006)、XJR1300(2004~2010)、MT-01(2005~)、GSX-R1000(2009~)、GPZ500R(1988~)、GPX500R(1988~)、GPZ600R(

戻る ページ 1 次へ