カワサキ ヴェルシス [650cc] 2010-14年式 駆動系パーツ

LE650A 海外モデル ■(STD)KLE650CAF/BF/CF/DF/EF(欧州) ・(STD ABS)DAF/BF/CF/DF/EF(欧州)

カワサキ ヴェルシス [650cc] 2010-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LE650C/D 原動機型式 ER650AE 並列2気筒 水冷
フレームNo LE650A - ~ 排気量 649
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー FTX12-BS 全長 2,125
スプロケット
15 46 二次減速比 3.067
プラグ
CR9EIA-9 本数 2
全幅 840
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,330
ブレーキ
Wディスク-LR ディスク 備考 ABSボルト数要確認
重量 206
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
487±2.5 478±2.5
レベル
(mm)
65±2 75±2
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.70 L
フィルタ
交換時
1.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 LE650A ~ フルモデルチェンジ
縦2灯式ヘッドライト形状変更、調整可能ウインドスクリーン、など。
カラー設定
・パールソーラーイエロー×メタリックフラットスーパーブラック
・メタリックスパークブラック×メタリックフラットスパークブラック
2011 ~ 2011 LE650A ~ カラー変更
・メタリックインペリアルレッド(新色)
・ブラック(新色)
2012 ~ 2012 LE650A ~ カラー変更
・パールソーラーイエロー×エボニー(新色)
・ブラック(継続)
2013 ~ 2013 LE650A ~ カラー変更
・メタリックマグネシウムグレー
・パールスターダストホワイト
・キャンディサンダーブルー×メタリックスパークブラック
2014 ~ 2014 LE650A ~ カラー変更
・メタリックスパークブラック
・パールシャイニングイエロー

適合車種からパーツを絞込み検索

88件中 81件~88件

並び替え:

81. XAM PREMIUM スプロケット(A4404) X.A.M

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
6営業日後以内
X.A.M XAM PREMIUM スプロケット(A4404) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。「硬質(ハード)アルマイト」+「二硫化モリブデン(浸透処理)」+「テフロン加工」。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%~150%の向上を記録。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 主な適合車種
A4404X46 1個 46 520 ZX-6RR(03-)/R(03-)ZXR400(90-)/GPZ400FGALE SPEED

82. リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) リアスプロケット アルミ 1個
レビュー: 4.70(64)

【特長】超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)。 。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 材質 適合車種
RK-110-46 1個 46 520 アルミ GPZ400F(1983-1985) Ninja400/R(2011-2017) ZXR400/R(1990-1999) Z800(2013-2016) ZX-6R/RR(2003-2024) ER-6f/n(2006-2008) Ninja650/R(2009-2019) VERSYS650(2007-2016) Z750/S(2004-2010)VALCAN S(2016-2019)520コンバートZ400FX(1981-1983)Z400GP(1982-1983)ZX-6R(1998-2002)ZZR600(2006-2008)750Turbo(1984-1985)GPz750F(1983-1985)Z750FOUR(1977-1978)Z750FX(1979-1980)Z750FXⅡ/Ⅲ(1980-1984)Z750GP(1982-1984)ZXR750(1990-1995)ZXR750R(1991-1994)ZX-7R(1996-1999)ZX-7RR(1996-1999)Z900(2018-2024)Z900RS/CAFE(2018-2024)ZX-9R(1994-2003)Ninja1000(2011-2024)Z1000/SE/R edition(2003-2019)VERSYS1000(2012-2018)VERSYS1000SE(2019-2024)Z H2(2020-2023)Z1000(1977-1978)Z1000Mk.Ⅱ(1979-1980)Z1000H(1980)Z1000J(1981-1983)Z1000R(1982-1983)Z1-R(1978)Z1-RⅡ(1979-1980)ZX-10R/SE/RR(2004-2019)GPz1100(1983-1986)GPz1100(1983-1986)Z1100GP(1981-1982)Z1100R(1984)ZRX1200R/S(2001-2008)ZRX1200DAEG(2009-2016)ZX-12R(2000-2006)ZZR1200(2002-2005)

83. シールチェーン 520Z/3D シルバー EKチェーン

販売価格(税別) 32,980 税込36,278
6営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520Z/3D シルバー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ThreeD(スリード)520サイズ QX2リングシールチェーン EK520Z (CR;ー) シルバータイプ 。ThreeDシルバーは、グッドデザイン賞を受賞した機能美を一番感じる事ができる高級シルバーです。本製品は、ミドルバイクからビックバイク及びスーパースポーツタイプにお薦めな「~1000ccまで」対応の、高性能「スーパースポーツ用 シールチェーン」です。プレートは「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」更にピン頭部に穴をあけ軽量化。チェーン内プレートには㈱江沼チヱン製作所独自の「穴あきプレート」技術も伝承しており、強度を落とさず徹底した軽量化が施されています。次世代型チェーン「ThreeD スリード」は、カスタムパーツとしての要素を兼ね備えた特別なチェーンです、。その登場は、モーターサイクル市場で衝撃的にチェーンの概念を変え、今までにない質感と高性能で多くの人を魅了し続けています。製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
520Z/3D(CR;-) 120L MLJ 1本 シルバー 120L MLJ(カシメジョイント) ~1000cc

84. シールチェーン 520Z/3D ブラック/ゴールド EKチェーン

販売価格(税別) 34,980 税込38,478
6営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520Z/3D ブラック/ゴールド 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ThreeD(スリード)520サイズ QX2リングシールチェーン EK520Z (BK;GP) ブラックゴールドカラー 。ThreeD「ブラック&ゴールド」カラーは、㈱江沼チヱン製作所だけが販売する特別なカラーです。外プレートはブラック塗装を施し、内プレート及びピンへのゴールドメッキがよりブラックを引き立たせます。本製品は、ミドルバイクからビックバイク及びスーパースポーツタイプにお薦めな「~1000ccまで」対応の、高性能「スーパースポーツ用 シールチェーン」です。プレートは「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」更にピン頭部に穴をあけ軽量化。チェーン内プレートには㈱江沼チヱン製作所独自の「穴あきプレート」技術も伝承しており、強度を落とさず徹底した軽量化が施されています。次世代型チェーン「ThreeD スリード」は、カスタムパーツとしての要素を兼ね備えた特別なチェーンです、。その登場は、モーターサイクル市場で衝撃的にチェーンの概念を変え、今までにない質感と高性能で多くの人を魅了し続けています。製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
520Z/3D(BK;GP) 120L MLJ 1本 ブラック/ゴールド 120L MLJ(カシメジョイント) ~1000cc

85. ThreeD ZN 520 チェーン EKチェーン

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
6営業日後以内
EKチェーン ThreeD ZN 520 チェーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「NXリング」を採用し、従来のQX2リングより薄いシール形状となった事から、。プレート間クリアランス縮小による剛性力と耐久性が向上。また、ピン長さ短縮による軽量化を実現。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 継手
ThreeD520ZN/3D(GP;GP) 120 MLJ 1個 ゴールド 520 120 MLJ

86. ThreeD ZN 520 チェーン EKチェーン

販売価格(税別) 28,980 税込31,878
6営業日後以内
EKチェーン ThreeD ZN 520 チェーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「NXリング」を採用し、従来のQX2リングより薄いシール形状となった事から、。プレート間クリアランス縮小による剛性力と耐久性が向上。また、ピン長さ短縮による軽量化を実現。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 継手
ThreeD520ZN/3D(CR;-) 120 MLJ 1個 シルバー 520 120 MLJ

87. ThreeD ZN 520 チェーン EKチェーン

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
6営業日後以内
EKチェーン ThreeD ZN 520 チェーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「NXリング」を採用し、従来のQX2リングより薄いシール形状となった事から、。プレート間クリアランス縮小による剛性力と耐久性が向上。また、ピン長さ短縮による軽量化を実現。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 継手
ThreeD520ZN/3D(BK;GP) 120 MLJ 1個 ブラックゴールド 520 120 MLJ

88. シールチェーン 520ZV-X3 ブラック/ゴールド EKチェーン

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
4営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520ZV-X3 ブラック/ゴールド 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「ブラック&ゴールド」カラーは、株式会社江沼チヱン製作所だけが販売する特別なカラーで、外プレートはブラック塗装を施し、内プレート及びピンへのゴールドメッキがよりブラックを引き立たせます。車輌メーカーに純正採用されている株式会社江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、ミドルバイクからビックバイクにお薦めのワンランク上の高性能「スーパースポーツ用 シールチェーン」です。最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで長寿命のQXリングより更に耐久性は高く、シールは薄く、チェーンの剛性が向上しています。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~1200ccまで」のスーパースポーツタイプに最適な商品です。※カシメジョイントMLJ 同梱/取付けには専用工具が必要です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 形状 リンク数 継手
520ZVX3(BK;GP)120L MLJ 1本 NXリングシール ブラック/ゴールド 120L MLJ(カシメジョイント)

戻る ページ 1 2 3 次へ