カワサキ エリミネーター400 [400cc] 2024-26年式 キャリア・ケース・バッグサポート DAYTONA(デイトナ)製

EL400A (タイ生産) FI ■モデル名:(STD)EL400ARFNN/ASFNN/ATFNN ・(SE)EL400BRFNN/BSFNN/BTFNN ・(PlazaEdition)EL400CSFNN/CTFNN 車名から「400」がなくなる。

カワサキ エリミネーター400 [400cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-EL400A 原動機型式 EX400GE 4st並列2気筒 水冷
フレームNo EL400A - AP5741 ~ 排気量 389
タイヤ
130/70 - 18 63H TL 150/80 - 16 71H TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,250
スプロケット
14 43 二次減速比 3.071
プラグ
LMAR9G 本数 2
全幅 785
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,100
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 176
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.60 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 EL400A AP5741 ~ STD(全長2250×幅785×高1100×176kg)
実際は車名から400がなくなる。
2023/4月
水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。
ETC2.0車載器キット標準装備。標準シートシート高735mm。
丸型LEDヘッドライト、LEDテールライト。
カラー設定
・パールロボティックホワイト
・メタリックフラットスパークブラック
2024 ~ 2024 EL400A AP5781 ~ SE(全長2250×幅785×高1140×178kg)
2023/4月
コンパクトヘッドライトカウル装備。
F/RにGPS対応型ドライブレコーダー(ミツバサンコーワ製)標準装備。
SE専用シート(ツートーンレザーとステッチ)。
防水設計のUSB Type-C電源ソケット、フォークブーツ。
カラー設定
・メタリックマットカーボングレー×フラットエボニー
2025 ~ 2025 EL400A AT5361 ~ PLAZA EDITION(全長2250×幅785×高1140×177kg)
防水USB Type-C電源、GPS対応型ドライブレコーダー(ミツバサンコーワ製)標準装備。
2024/3月
カラー変更
・パールサンドカーキ
・パールストームグレー
2025 ~ 2025 EL400A AT5401 ~ SE(全長2250×幅785×高1140×178kg)
コンパクトヘッドライトカウル、GPS対応型ドライブレコーダー(ミツバサンコーワ製)、USB Type-C電源ソケット、SE専用シート、フォークブーツ標準装備。
2024/3月
グラフィック&カラー変更
・ファントムブルー×エボニー
・メタリックフラットスパークブラック×メタリックマットダークグリーン
2025 ~ 2025 EL400A AT5401 ~ STD(全長2250×幅785×高1100×176kg)
2024/3月
カラー変更
・メタリックフラットスパークブラック
2025 ~ 2025 EL400A AT5401 ~ STD(全長2250×幅785×高1100×176kg)
2025/4月
カラー追加
・パールロボティックホワイト
2026 ~ 2026 EL400A AV4771 ~ STD(全長2250×幅785×高1100×176kg)
2025/7月
カラー変更
・パールラヴァオレンジ(36V)
・メタリックフラットスパークブラック(739)
2026 ~ 2026 EL400A AV4811 ~ PLAZA EDITION(全長2250×幅785×高1140×177kg)
2025/7月
カラー変更
・メタリックインペリアルレッド×エボニー(79N)
2026 ~ 2026 EL400A AV4831 ~ SE(全長2250×幅785×高1140×178kg)
2025/7月
カラー変更
・アーバンシティホワイト(53Q)
・メタリックマットカーボングレー×フラットエボニー(51N)

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. サドルバッグサポート DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) サドルバッグサポート 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サドルバッグの安定性を高め、タイヤへの巻き込みを防ぐサポートバー。リアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。バッグサポート部は縦方向に十分な長さを取ることで、サドルバッグがリアサスペンション、リアアクスルに接触しにくい形状に設計。ベルトループ一体型で、別途サドルバッグハンガーを用意する必要なし。ベルトループはネット用のフックとしても使用可能。サドルバッグのベルト左右ピッチ190mm前後のバッグに対応。(推奨バッグサイズ22L以下)。バックレストキット(品番:38522)との同時装着可能。グラブバーキャリア(品番:39583)を同時装着する場合は、別途サドルバッグサポート取付キット(品番:15416)を使用することで同時装着可能。【適合車種】エリミネーター(24) [8BL-EL400A]、エリミネーターSE(24) [8BL-EL400A]。推奨バッグサイズ22L以下

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 適合車種
38523 1セット 左側専用ELIMINATOR(24) [8BL-EL400A]ELIMINATOR SE(24) [8BL-EL400A] ブラック エリミネーター/SE(24) [8BL-EL400A] 左側専用

2. サドルバッグサポート DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) サドルバッグサポート 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サドルバッグの安定性を高め、タイヤへの巻き込みを防ぐサポートバー。リアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。バッグサポート部は縦方向に十分な長さを取ることで、サドルバッグがリアサスペンション、リアアクスルに接触しにくい形状に設計。ベルトループ一体型で、別途サドルバッグハンガーを用意する必要なし。ベルトループはネット用のフックとしても使用可能。サドルバッグのベルト左右ピッチ190mm前後のバッグに対応。(推奨バッグサイズ12L以下)。バックレストキット(品番:38522)との同時装着可能。グラブバーキャリア(品番:39583)を同時装着する場合は、別途サドルバッグサポート取付キット(品番:15416)を使用することで同時装着可能。【適合車種】エリミネーター(24) [8BL-EL400A]、エリミネーターSE(24) [8BL-EL400A]。推奨バッグサイズ12L以下

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 適合車種
38524 1セット 右側専用ELIMINATOR(24) [8BL-EL400A]ELIMINATOR SE(24) [8BL-EL400A] ブラック エリミネーター/SE(24) [8BL-EL400A] 右側専用

3. グラブバーキャリア DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) グラブバーキャリア 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】横幅が広い荷台により大きな荷物も安心して積載できるキャリア。タンデムシートとキャリアの上面を揃えることで積載量アップ。GIVIリアボックスの装着に対応し、モノロックの汎用ベースが取付可能。(BOX重量(ベース込み)が3.5kgまで)。タンデム時はグラブバーとしても使用可能。キャリアにより駐輪場からの出し入れなど、取り回しも楽に。バックレストキット(品番:38522)との同時装着可能。サドルバッグサポート(品番:38523/38524)を同時装着する場合は、別途サドルバッグサポート取付キット(品番:15416)を使用することで同時装着可能。【適合車種】エリミネーター(24) [8BL-EL400A]、エリミネーターSE(24) [8BL-EL400A]。積載部分寸法:長さ190mm×幅380mm

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 適合車種
39583 1セット ELIMINATOR(24) [8BL-EL400A]ELIMINATOR SE(24) [8BL-EL400A] ブラック エリミネーター/SE(24) [8BL-EL400A]

4. サドルバッグサポート取り付けキット(純正キャリア用) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) サドルバッグサポート取り付けキット(純正キャリア用) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エリミネーター/SEに純正オプションキャリアにサドルバッグサポートを同時装着したい場合に必要な取付キット。純正オプションキャリア(商品番号:99994-1902)とサドルバッグサポート(品番:38523/38524)の同時装着に必要。キャリア取付部と接触しないようにサドルバッグサポートを外側に約15mmオフセットして装着します。片側用 1セット入り。左右にサドルバッグサポートを装着する場合は2個必要

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合
41558 1セット ELIMINATOR(24) [8BL-EL400A]、ELIMINATOR SE(24) [8BL-EL400A] ブラック

5. バックレストキット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 35,980 税込39,578
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バックレストキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツールバッグサポートとしても使えるタンデムライダー用バックレスト。体格に合わせてパッド位置を上下2ポジション調整可能(上下25mm変更可能)。別売のヘンリービギンズ ツールバッグ(品番:98771/98773)をパッド背面に装着可能。車載工具など収納することで、ツーリング先でのトラブルにも対処。グラブバーキャリア(品番:39583)とサドルバッグサポート(品番:38523/38524)の同時装着が可能。【適合車種】エリミネーター(24) [8BL-EL400A]、エリミネーターSE(24) [8BL-EL400A]。ツールバッグ使用時の最大積載重量:2kg(バッグ込みの重量)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 適合車種
38522 1セット ELIMINATOR(24) [8BL-EL400A]ELIMINATOR SE(24) [8BL-EL400A] エリミネーター/SE(24) [8BL-EL400A]

6. サドルバッグサポート取付キット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) サドルバッグサポート取付キット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エリミネーター/SEにグラブバーキャリアとサドルバッグサポートを同時装着したい場合に必要な取付キット。グラブバーキャリア(品番:39583)とサドルバッグサポート(品番:38523/38524)の2点同時装着に必要。グラブバーキャリア(品番:39583)とサドルバッグサポート(品番:38523/38524)とバックレストキット(品番:38522)の3点同時装着に必要。キャリア取付部と接触しないようにサドルバッグサポートを外側に約15mmオフセットして装着します。【適合車種】エリミネーター(24) [8BL-EL400A]、エリミネーターSE(24) [8BL-EL400A]。片側用 1セット入り

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 適合車種
15416 1セット ELIMINATOR(24) [8BL-EL400A]ELIMINATOR SE(24) [8BL-EL400A] ブラック エリミネーター/SE(24) [8BL-EL400A]

戻る ページ 1 次へ