カワサキ Ninja 650R(ER-6f) [650cc] 2011-11年式 キャリア・ケース・バッグサポート TAKEGAWA(武川)製

EX650C 海外モデル(北米/欧州)■EX650C

カワサキ Ninja 650R(ER-6f) [650cc] 2011-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EX650C 原動機型式 ER650AE 並列2気筒 水冷
フレームNo EX650C - ~ 排気量 649
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー FTX12-BS(縦置) 全長 2,100
スプロケット
15 46 二次減速比
プラグ
CR9EIA-9 本数 2
全幅 760
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,200
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 204
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
469±4
レベル
(mm)
114±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.70 L
フィルタ
交換時
1.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 EX650C ~ フルフェアリング形状一新。
多機能デジタルメーター(6nとは印象異なる)採用。
水冷並列2気筒エンジン(インジェクション設定変更)、触媒を内蔵ショートマフラーなどは両車共通。
2010までの逆車から、国内正規取扱いとなり、Ninja650Rへ車名変更。
カラー変更
・キャンディバーントオレンジ×フラットスーパーブラック
・メタリックスパークブラック×フラットスーパーブラック
翌年モデルチェンジで、車名からRが外されNinja650へ。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 荷掛けフック ブラック 2set TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) 荷掛けフック ブラック 2set 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Ninja400Rのタンデムシートスペースを利用し、荷物の積載用ネットの固定をより確実に行う為の専用フックです。タンデムグリップのボルト部(4箇所)に取付けることができます。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
09-11-0061 1セット Ninja400R(ER400B-A00075-)/650R(09-11)・ER-4n・ER-6n(09-11)

2. 荷掛けフック シルバー 2set TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) 荷掛けフック シルバー 2set 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Ninja400Rのタンデムシートスペースを利用し、荷物の積載用ネットの固定をより確実に行う為の専用フックです。タンデムグリップのボルト部(4箇所)に取付けることができます。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
09-11-0060 1セット シルバー Ninja400R(ER400B-A00075-)/650R(09-11)・ER-4n・ER-6n(09-11)

戻る ページ 1 次へ