カワサキ Ninja 400R [400cc] 2011-13年式 キャリア・ケース・バッグサポート

ER400B FI ■STD・STD ABS・Special Edition

カワサキ Ninja 400R [400cc] 2011-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-ER400B 原動機型式 ER400BEA 並列2気筒 水冷
フレームNo ER400B - A00075 ~ 排気量 399
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー FTX12-BS 全長 2,100
スプロケット
15 46 二次減速比 3.060
プラグ
CR9EIA-9 本数 2
全幅 760
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,200
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 203
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
469±4 /
レベル
(mm)
114±2 /
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.70 L
フィルタ
交換時
1.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 ER400B ~ STD ABS
2012/10月 グラフィク&カラー変更
・キャンディライムグリーン
2011 ~ 2011 ER400B A00075 ~ A04387 STD ABS無し(203kg)
欧州(ER-4f)
2010/8月 フルカウルツインスポーツ(ノンカウルバージョンはER-4n)。
水冷DOHC4バルブ並列2気筒399ccエンジン搭載。FI採用、平成19年国内排出ガス規制適合。
デュアルヘッドライト、LEDテールランプ、段付きウインドスクリーン、ややアップライトなハンドル位置、フロントカウル中央ダクト、など。
カラー設定
・ライムグリーン
・メタリックスパークブラック
2011 ~ 2011 ER400B A02142 ~ A04537 STD ABS(207kg)
2010/11月 ABS追加設定
カラー設定
・ライムグリーン
2012 ~ 2012 ER400B A04388 ~ A06927 Special Edition
2011/7月 Special Edition追加
諸元変更なし。専用グラフィック&カラーのみ。
・ライムグリーン×メタリックスパークブラック
2012 ~ 2012 ER400B A04388 ~ A06927 STD ABS無し
2011/7月
グラフィック&カラー変更
カラー設定
・パッションレッド
・メタリックノクターンブルー
2012 ~ 2012 ER400B A04538 ~ STD ABS
2011/7月
グラフィック&カラー変更
・メタリックノクターンブルー
2013 ~ 2013 ER400B A06928 ~ Special Edition
2012/12月 グラフィク&カラー変更
・メタリックムーンダストグレー×パールスターダストホワイト
2013 ~ 2013 ER400B A06928 ~ STD ABS無し
2012/10月
グラフィック&カラー変更
・キャンディプラズマブルー
・キャンディライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

15件中 1件~15件

並び替え:

1. GIVI BF04 イージーロック カワサキ GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
2営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI BF04 イージーロック カワサキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
95275 1個 ZRX1200DAEG(09) ZX-14R(12) ZX-10R(10-12) ZX-6R(09-12) Z1000SX(11-12) Z1000(10-12) Z750(04-12) ER-6N/6F(05-12) Ninja400(12) ヴェルシス650(09-12)/1000(12)

2. GIVI 449FZ モノラックER-6N '09 GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
2営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI 449FZ モノラックER-6N '09 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。GIVIツーリングバッグ&BOXを装着するために必要な車種別フィッティング。必要なフィッティング全てとケースを組み合わせて好みのスタイルに仕上げて下さい。車種専用設計の為、スッキリしたデザインと十分な強度を確保しています。※車種により別途、ケース/ベース/フィッティングが必要です。装着方法。シングル:TOPケース1個。ダブル:サイドケース2個。トリプル:TOPケース1個&サイドケース2個

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
94052 1個 ER-6N/ER-6F(09-11) ER-4n(11) Ninja400R(11)

3. 荷掛フック ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 荷掛フック 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種専用荷掛けフックです。「フックを増やしたい」「フックにもこだわりたい」「フェンダーレスキットの装着で純正のフックがなくなり困っている」とお思いのユーザーにもオススメです。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
1992016 1セット(2個) RED Ninja400R 11-12/650R 09-11/Ninja1000 11-12/ER-4N 11/6N 09-11

4. 荷掛フック ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 荷掛フック 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種専用荷掛けフックです。「フックを増やしたい」「フックにもこだわりたい」「フェンダーレスキットの装着で純正のフックがなくなり困っている」とお思いのユーザーにもオススメです。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
1992015 1セット(2個) GLD Ninja400R 11-12/650R 09-11/Ninja1000 11-12/ER-4N 11/6N 09-11

5. 荷掛けフック シルバー 2set TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) 荷掛けフック シルバー 2set 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Ninja400Rのタンデムシートスペースを利用し、荷物の積載用ネットの固定をより確実に行う為の専用フックです。タンデムグリップのボルト部(4箇所)に取付けることができます。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
09-11-0060 1セット シルバー Ninja400R(ER400B-A00075-)/650R(09-11)・ER-4n・ER-6n(09-11)

6. 荷掛けフック ブラック 2set TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) 荷掛けフック ブラック 2set 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Ninja400Rのタンデムシートスペースを利用し、荷物の積載用ネットの固定をより確実に行う為の専用フックです。タンデムグリップのボルト部(4箇所)に取付けることができます。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
09-11-0061 1セット Ninja400R(ER400B-A00075-)/650R(09-11)・ER-4n・ER-6n(09-11)

7. マルチウイングキャリア DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチウイングキャリア 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】デザインされたウイング形状のアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現。アルミトッププレートは、さまざまな荷物に対応するためにコの字形状に。フック穴も多数配置。共通トッププレートはアルミA5052材、板厚5mm、黒塗装仕上げ。フィッティングはスチール製、電着黒塗装仕上げ。車種によってはグラブバー機能を兼ねる商品があります。デザインされたアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現。アルミトッププレートはさまざまな荷物に対応するためにコの字形状に。フック穴も多数配置。※車両により積載重量が異なります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
77593 1個 Ninja400R(11-12)

8. 荷掛フック ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 荷掛フック 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種専用荷掛けフックです。「フックを増やしたい」「フックにもこだわりたい」「フェンダーレスキットの装着で純正のフックがなくなり困っている」とお思いのユーザーにもオススメです。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
1992013 1セット(2個) SIL Ninja400R 11-12/650R 09-11/Ninja1000 11-12/ER-4N 11/6N 09-11

9. 荷掛フック ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 荷掛フック 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種専用荷掛けフックです。「フックを増やしたい」「フックにもこだわりたい」「フェンダーレスキットの装着で純正のフックがなくなり困っている」とお思いのユーザーにもオススメです。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
1992014 1セット(2個) BLK Ninja400R 11-12/650R 09-11/Ninja1000 11-12/ER-4N 11/6N 09-11

10. 荷掛フック ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 荷掛フック 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種専用荷掛けフックです。「フックを増やしたい」「フックにもこだわりたい」「フェンダーレスキットの装着で純正のフックがなくなり困っている」とお思いのユーザーにもオススメです。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
1992024 1セット(2個) BLU Ninja400R 11-12/650R 09-11/Ninja1000 11-12/ER-4N 11/6N 09-11

11. GIVI 449FZ モノラックER-6N '09 GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI 449FZ モノラックER-6N '09 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。GIVIツーリングバッグ&BOXを装着するために必要な車種別フィッティング。必要なフィッティング全てとケースを組み合わせて好みのスタイルに仕上げて下さい。車種専用設計の為、スッキリしたデザインと十分な強度を確保しています。※車種により別途、ケース/ベース/フィッティングが必要です。装着方法。シングル:TOPケース1個。ダブル:サイドケース2個。トリプル:TOPケース1個&サイドケース2個

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
70175 1個 ER-6N/ER-6F(09-11) ER-4n(11) Ninja400R(11)

12. GIVI PLX449PホルダーER-6N'09 GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI PLX449PホルダーER-6N'09 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
70176 1個 ER-6N/ER-6F(09-10) ER-4n(11) Ninja400R(11)

13. GIVI BF04 イージーロック カワサキ GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI BF04 イージーロック カワサキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
75027 1個 ZRX1200DAEG(09) ZX-14R(12) ZX-10R(10-12) ZX-6R(09-12) Z1000SX(11-12) Z1000(10-12) Z750(04-12) ER-6N/6F(05-12) Ninja400(12) ヴェルシス650(09-12)/1000(12)

14. リアキャリア ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン リアキャリア 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】待望のNEWモデル用。車体に合わせたコンパクト設計。ボディラインに合わせたコンパクトなデザイン。ボルトオン設計。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA6491C 1個 クロームメッキ ボディラインに合わせたコンパクトなデザイン、許容積載量3.5kg Ninja400R(~'13). ER-4n(~'13)_ER-6f/n('09~'11) Ninja400R. ER-4n. ER-6f/n(09-)

15. リアキャリア ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン リアキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボディラインに合わせたコンパクトなデザイン。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 外径(Φmm) 表面処理 最大積載量(kg)
HA6491B 1個 ブラック 10 電着塗装+静電焼付ブラック塗装 (許容)3.5

戻る ページ 1 次へ