カワサキ ゼファー1100 [1100cc] 2002-07年式 ハンドル・ハンドルキット DAYTONA(デイトナ)製
ZRT10A ■(ZRT10A)ZR1100A7 ・(BC-ZRT10A)ZR1100A8/9/10/A6F/6FA/6S/6SA
カワサキ ゼファー1100 [1100cc] 2002-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2002 ~ 2002 | ZRT10A 062001 ~ 065000 | (ZRT10A)平成11年排出ガス規制対応。 2001/12月 マイナーチェンジ (全長2165×幅780×高1115×265kg) 排出ガス浄化システムKLEEN(排出ガスを再燃焼させるKCAとパイプ触媒組合わせ)新搭載。 KLEENロゴ追加(サイドカバー)。 カラー設定 ・メタリックチェスナットブラウン ・パールミスティックブラック ・メタリックチェスナットブラウン×メタリックタンジェリンオレンジ(火の玉風ニューグラフィック/3月追加) |
| 2003 ~ 2003 | ZRT10A 065001 ~ 067000 | (BC-ZRT10A)平成13年度騒音規制対応 2003/3月 マイナーチェンジ 平成13年度騒音規制対応に伴ってエアクリーナー上にカバー装備。 出力86ps(5ps減)。燃料タンク容量18L(1L減)。 カラー変更 ・パールミスティックブラック(ゴールドホイール) ・メタリックチェスナットブラウン(継続) |
| 2004 ~ 2004 | ZRT10A 067001 ~ | 2003/12月 タンクエンブレムをKawasaki、サイドカバーエンブレムをZEPHYR1100に変更。 カラー変更 ・メタリックマジェスティックレッド ・メタリックスーパーブラック |
| 2005 ~ 2005 | ZRT10A 069001 ~ | 2004/12月 フレーム塗装変更(ストイックブラック)。 カラー変更 ・メタリックマジェスティックレッド(タイガー風グラフィック) ・メタリックスーパーブラック |
| 2006 ~ 2006 | ZRT10A 070001 ~ | 2005/12月 カラー変更 ・エボニー×パールソーラーイエロー |
| 2006 ~ 2006 | ZRT10A 070001 ~ | 2005/12月(全長2165×幅780×高1115×265kg) マーケットコード表記変更によりA11ではなくA6Fとなる。 カラー変更 ・メタリックオーシャンブルー |
| 2007 ~ 2007 | ZRT10A 070001 ~ | 2007/1月 最終型 カラー変更 ・キャンディダイヤモンドブラウン×キャンディダイヤモンドオレンジ |
| 2007 ~ 2007 | ZRT10A 070001 ~ | 2007/1月 最終型 カラー変更 ・メタリックダークグリーン |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】クランプとハンドルを自由自在に組み合わせて、ポジション&カラーを意のままに。外観も美しいアルミ削り出しアルマイト仕上げ。ハンドルバーはストレートバー、アングルバーの2種類から選択可能。ストレートバー組合せ時は、垂れ角7度、アングルバー組合せ時は垂れ角1.5~12.5度まで3次元に調整可能。また調整時に便利な目盛り付き。ハンドルバー、エンド内径Φ16.5。デイトナ製アルミビレットバーエンド使用可能。※ディスクブレーキ車および油圧クラッチ車は、リザーバータンク別体式マスターシリンダーへの交換が必要となる場合があります。※車種によっては、ヘッドライトステーの交換が必要です。アルミ削り出し、アルマイト仕上げ。クランプ高:28mm。。【アングルバーの特徴】。ストレートバーに対し曲げ角を付け、回転させることで、お。好みの角度を選ぶことができる優れもの!。手首に負担が掛かりにくい角度にセットすることで、長距。離ツーリングの疲労軽減効果を期待できます。クランプとハンドルを自由自在に組み合わせて、ポジション&カラーを意のままに。ハンドルバーはストレートバー、アングルバーの2種類(各3色)から選択可能です。。アングルバーはストレートバーに対し曲げ角を付け、回転させる事で、お好みの角度を選ぶことができます。手首に負担が掛かりにくい角度にセットすることで、長距離ツーリングの疲労軽減効果を期待できます。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 69778 | 1個 |
【特長】クランプとハンドルを自由自在に組み合わせて、ポジション&カラーを意のままに。ハンドルバーはストレートバー、アングルバーの2種類(各3色)から選択可能です。。アングルバーはストレートバーに対し曲げ角を付け、回転させる事で、お好みの角度を選ぶことができます。手首に負担が掛かりにくい角度にセットすることで、長距離ツーリングの疲労軽減効果を期待できます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 69777 | 1個 | YZF-R6 2003-2004年式:-04年に適合 |
【特長】クランプとハンドルを自由自在に組み合わせて、ポジション&カラーを意のままに。ハンドルバーはストレートバー、アングルバーの2種類(各3色)から選択可能です。。アングルバーはストレートバーに対し曲げ角を付け、回転させる事で、お好みの角度を選ぶことができます。手首に負担が掛かりにくい角度にセットすることで、長距離ツーリングの疲労軽減効果を期待できます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 69779 | 1個 | YZF-R6 2003-2004年式:-04年に適合 |
戻る ページ 1 次へ