カワサキ Ninja ZX-14R [1400cc] 2016-19年式 ハンドル・ハンドルキット

マレーシア FI ■STD ABS

カワサキ Ninja ZX-14R [1400cc] 2016-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT40H 原動機型式 ZXT40EE 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,441
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX14-BS 全長 2,170
スプロケット
17 42 二次減速比 2.471
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 770
チェーン
サイズ 530 リンク数 118 備考
全高 1,170
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 268
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 G18
口金形状 BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
584±4
レベル
(mm)
94±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 STD ABS
マイナーチェンジ
基本的に性能変更なし。
ユーロ4の排出ガス規制クリア、メーターパネルグラフィック変更、液晶ディスプレイデザイン機能追加、など。
ハンドルの高さはアジア向け(ZX-)の方が若干高く、欧州(ZZR)と設定が違う。
カラー変更
・メタリックカーボングレー
2017 ~ 2017 STD ABS
カラー変更
・メタリックスパークブラック×ゴールデンブレイズドグリーン
2018 ~ 2018 STD ABS
2018/6月
カラー変更
・メタリックカーボングレー×エメラルドブレイズドグリーン
2019 ~ 2019 STD ABS
カラー変更
・メタリックスパークブラック×キャンディカーディナルレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. コンチ3型 kit専用ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 6,398 税込7,038
9営業日後以内
ハリケーン コンチ3型 kit専用ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スチール製に比べ約40%軽量 引張強さ・耐久ともに約2倍の強靭性。ブレースはSSサイズが適合。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 材質 内径×外径(Φmm)
HB0206A-50 1個 JMCA安全基準値クリア アルミ引抜材 シルバーアルマイト 14×22.2

2. コンチ3型 kit専用ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 6,898 税込7,588
4営業日後以内
ハリケーン コンチ3型 kit専用ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スチール製に比べ約40%軽量 引張強さ・耐久ともに約2倍の強靭性。ブレースはSSサイズが適合。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 材質 内径×外径(Φmm)
HB0206B-50 1個 JMCA安全基準値クリア アルミ引抜材 ブラックアルマイト 14×22.2

3. バーハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) 37,880 税込41,668
9営業日後以内
ハリケーン バーハンドルkit 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ケーブル類はノーマルでOK。ノーマル比60mmUP、10mmBACK。構造変更範囲内の取付可。ブレースはSSサイズが適合。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 加工
HBK687A 1個 ZX-14R(16-17)ABS STD シルバー スイッチ穴加工済み

4. バーハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) 37,980 税込41,778
4営業日後以内
ハリケーン バーハンドルkit 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ケーブル類はノーマルでOK。ノーマル比60mmUP、10mmBACK。構造変更範囲内の取付可。ブレースはSSサイズが適合。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 加工
HBK687B 1個 ZX-14R(16-17)ABS STD ブラック スイッチ穴加工済み

5. バーハンドルkit ブラケット式 ハリケーン

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
4営業日後以内
ハリケーン バーハンドルkit ブラケット式 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ケーブル類はノーマルでOK。ノーマル比60mmUP、10mmBACK。構造変更範囲内の取付可。ノーマルトップブリッジに同時装着のバーハンブラケットタイプ。ブレースはSSサイズが適合。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 加工
HBK689B 1個 ZX-14R(16-17)ABS STD ブラック スイッチ穴加工済み

6. バーハンドルkit ブラケット式 ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン バーハンドルkit ブラケット式 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ケーブル類はノーマルでOK。ノーマル比60mmUP、10mmBACK。構造変更範囲内の取付可。ノーマルトップブリッジに同時装着のバーハンブラケットタイプ。ブレースはSSサイズが適合。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 加工
HBK689A 1個 ZX-14R(16-17)ABS STD シルバー スイッチ穴加工済み

戻る ページ 1 次へ