カワサキ Ninja 400 [400cc] 2018-22年式 その他ハンドル廻り

EX400G FI ABS ■EX400G STD・KRT Editon

カワサキ Ninja 400 [400cc] 2018-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-EX400G 原動機型式 EX400GE 並列2気筒 水冷
フレームNo EX400G - A00121 ~ 排気量 398
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 150/60 R 17 66H TL
バッテリー FTX9-BS(縦置) 全長 1,990
スプロケット
14 41 二次減速比 2.928
プラグ
LMAR9G 本数 2
全幅 710
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,120
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 167
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 895 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:715/670
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 T13
口金形状 BAU15S(角度ピン) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.60 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 EX400G ~ KRT Edition ABS
2020/10月 グラフィック変更
カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
2021 ~ 2021 EX400G ~ STD ABS
2020/10月 グラフィック変更
カラー変更
・パールナイトシェードティール×メタリックスパークブラック
・メタリックスパークブラック
2022 ~ 2022 EX400G ~ KRT Edition ABS
2021/9月 グラフィック変更
カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
2022 ~ 2022 EX400G ~ STD ABS
2021/9月 グラフィック変更
カラー変更
・メタリックマグネティックダークグレー×メタリックスパークブラック
・メタリックマットトワイライトブルー×メタリックグラファイトグレー
2018 ~ 2018 EX400G A00121 ~ KRT Edition ABS
2018/2月 フルモデルチェンジ
カラー設定
・ライムグリーン×エボニー
2018 ~ 2018 EX400G A00121 ~ STD ABS
2018/2月 フルモデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。
Ninja250クラスのシャシーに400ccエンジン搭載。48ps/10000rpm。
ABS装備。
軽量化、φ41mm大径Fフォーク、LEDヘッド(両端ポジション、Lowで外側2灯、Hiで全4灯)、LEDテールランプ、アシスト&スリッパークラッチ(20%握力軽減)継続採用、ゴールドFフォークキャップ、ラジアルタイヤ、など。
カラー設定
・キヤンデイーブラントオレンジ×メタリックマグネティックグレー(GJFB)
・メタリックスパークブラック(GJF)
2019 ~ 2019 EX400G A20171 ~ KRT Edition ABS
2018/10月 グラフィック変更
カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
2019 ~ 2019 EX400G A20171 ~ STD ABS
2018/10月 グラフィック変更
カラー変更
・キャンディパーシモンレッド×メタリックマグネティックダークグレー
・エボニー×メタリックマグネティックダークグレー
2020 ~ 2020 EX400G A52861 ~ KRT Edition ABS
2019/9月 グラフィック変更
カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
2020 ~ 2020 EX400G A52861 ~ STD ABS
2019/9月 グラフィック変更
カラー変更
・パールブリザードホワイト×メタリックスパークブラック
・メタリックスパークブラック×メタリックマットグラファイトグレー

適合車種からパーツを絞込み検索

44件中 41件~44件

並び替え:

41. PREMIUM ZONE 角型マスターシリンダーキャップ KAWASAKI-I DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE 角型マスターシリンダーキャップ KAWASAKI-I 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正マスターシリンダーを手軽にドレスアップできるタンクキャップ。アルミ材に繊細で丁寧な削りをほどこし、2色の色彩が際立つ優美なデュアルアルマイトで仕上げました。日本製。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 適合 純正品番
99708 1個 ライムグリーン フロントブレーキマスター用:Ninja250(18~19)、Ninja400(18~19) 43026-0026相当

42. PREMIUM ZONE 角型マスターシリンダーキャップ KAWASAKI-I DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE 角型マスターシリンダーキャップ KAWASAKI-I 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正マスターシリンダーを手軽にドレスアップできるタンクキャップ。アルミ材に繊細で丁寧な削りをほどこし、2色の色彩が際立つ優美なデュアルアルマイトで仕上げました。日本製。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 適合 純正品番
99709 1個 アッシュシルバー フロントブレーキマスター用:Ninja250(18~19)、Ninja400(18~19) 43026-0026相当

43. 車種別マルチバーホルダー Ninja400(18)/Ninja250(18) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 車種別マルチバーホルダー Ninja400(18)/Ninja250(18) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、USB、スイッチ等)の取り付けに便利なマルチバーホルダーに車種専用品が登場!!車種専用設計だから安心装着。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 種別 有効径(Φmm) 仕上 パイプ径(Φmm)
97417 1個 M8レッド付属 (バー)155 スチール製黒塗装仕上げ。 22.2

44. 車種別マルチバーホルダー Ninja400(18)/Ninja250(18) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 車種別マルチバーホルダー Ninja400(18)/Ninja250(18) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、USB、スイッチ等)の取り付けに便利なマルチバーホルダーに車種専用品が登場!!車種専用設計だから安心装着。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 種別 有効径(Φmm) 仕上 パイプ径(Φmm)
97418 1個 M8ライムグリーン付属 (バー)155 スチール製黒塗装仕上げ。 22.2

戻る ページ 1 2 次へ