カワサキ ZZR1400 [1400cc] 2006-07年式 カスタムレバー・グリップ・スロットル ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製
ZXT40B マレーシア(欧州/北米)■STD ABS
カワサキ ZZR1400 [1400cc] 2006-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2006 ~ 2006 | ZXT40B 000001 ~ 002000 | STD ABS(欧州、マレーシア仕様のみ) マレーシア仕様 ZZR1200のフルモデルチェンジ ABSは。 グラブバー無し、脱着可能なシートカウルとサイドリフレクター装備。 マレーシア仕様はイモビライザー、センタースタンド装備。 カラー設定 ・パールメテオグレー 他、欧州・北米(北米はNinja ZX名が復活)。 欧州、北米は三角のカバー付き。 |
| 2007 ~ 2007 | ZXT40B 002001 ~ | カラー変更 ・メタリックオセアニアブルー ・メタリックディアブロブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】車種専用に設計されたノーマルクラッチ対応のビレットレバーです。車種専用に設計されたノーマルマスターシリンダー、ブレーキカスタムに多く利用されている、ニッシン製マスターシリンダー対応のアジャスタブルビレットレバー。※装着する車両によっては、カウル及びメーターなど周辺パーツに接触します。事前にスペースを十分にご確認下さい。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 |
|---|---|---|---|
| 1107146 | 1個 | ZZR1400 06-11/1400GTR 08-12/ZX-14R 12-14/NISSINラジアル鋳造マスターシリンダー Φ3/4 | ブラック |
【特長】車種専用に設計されたノーマルマスターシリンダー対応のブレーキ用アジャスタブルビレットレバーです。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 1107122 | 1個 | ブラック | ZX-14R 12-14/ZX-10R 06-09/ZZR1400 06-11/Z1000 07-11/1400GTR 08-12 |
【特長】イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴。ブラケットの摩擦抵抗軽減。ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式。スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプ。グリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工。スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承。・一般的な長さの120mmグリップ採用。・五角ブラケット。・20.9mm薄型ホルダー。・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 | 巻取径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|
| 1065712 | 1個 | BLK | ZX-14R 12-15 | 40/42 |
【特長】イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴。ブラケットの摩擦抵抗軽減。ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式。スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプ。グリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工。スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承。・一般的な長さの120mmグリップ採用。・五角ブラケット。・20.9mm薄型ホルダー。・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 | 巻取径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|
| 1065711 | 1個 | SIL | ZX-14R 12-15 | 40/42 |
【特長】車種専用に設計されたノーマルクラッチ対応のビレットレバーです。車種専用に設計されたノーマルマスターシリンダー、ブレーキカスタムに多く利用されている、ニッシン製マスターシリンダー対応のアジャスタブルビレットレバー。※装着する車両によっては、カウル及びメーターなど周辺パーツに接触します。事前にスペースを十分にご確認下さい。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 1107186 | 1個 | ブラック | ZZR1400 06-11/1400GTR 08-12/ZX-14R 12-14/NISSINラジアル鋳造マスターシリンダー Φ3/4 |
【特長】車種専用に設計されたノーマルクラッチ対応のビレットレバーです。車種専用に設計されたノーマルマスターシリンダー、ブレーキカスタムに多く利用されている、ニッシン製マスターシリンダー対応のアジャスタブルビレットレバー。※装着する車両によっては、カウル及びメーターなど周辺パーツに接触します。事前にスペースを十分にご確認下さい。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1107221 | 1個 | ZZR1400 06-11/1400GTR 08-12/ZX-14R 12-14/NISSINラジアル鋳造マスターシリンダー Φ3/4 |
【特長】車種専用に設計されたノーマルマスターシリンダー対応のブレーキ用アジャスタブルビレットレバーです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1107217 | 1個 | ZX-14R 12-14/ZX-10R 06-09/ZZR1400 06-11/Z1000 07-11/1400GTR 08-12 |
【特長】車種専用に設計されたノーマルマスターシリンダー対応のブレーキ用アジャスタブルビレットレバーです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1107218 | 1個 | ZX-14R 12-14/ZX-10R 06-09/ZZR1400 06-11/Z1000 07-11/1400GTR 08-12 |
【特長】車種専用に設計されたノーマルクラッチ対応のビレットレバーです。車種専用に設計されたノーマルマスターシリンダー、ブレーキカスタムに多く利用されている、ニッシン製マスターシリンダー対応のアジャスタブルビレットレバー。※装着する車両によっては、カウル及びメーターなど周辺パーツに接触します。事前にスペースを十分にご確認下さい。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1107222 | 1個 | ZZR1400 06-11/1400GTR 08-12/ZX-14R 12-14/NISSINラジアル鋳造マスターシリンダー Φ3/4 |
【特長】車種専用に設計されたノーマルマスターシリンダー対応のブレーキ用アジャスタブルビレットレバーです。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 1107170 | 1個 | ブラック | ZX-14R 12-14/ZX-10R 06-09/ZZR1400 06-11/Z1000 07-11/1400GTR 08-12 |
戻る ページ 1 次へ