カワサキ エストレヤRSカスタム [250cc] 1996-99年式 カスタムレバー・グリップ・スロットル POSH Faith製

BJ250A ドラム ロングシート仕様

カワサキ エストレヤRSカスタム [250cc] 1996-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BJ250A 原動機型式 BJ250 4st単気筒 空冷
フレームNo BJ250A - 025001 ~ 041000 排気量 249
タイヤ
90/90 - 18 51P WT 110/90 - 17 60P WT
バッテリー FTX9-BS 全長 2,075
スプロケット
15 38 二次減速比 2.530
プラグ
DR9EA 本数 1
全幅 765
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,030
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 160
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯122
ケーブル長
クラッチ 1,170 チョーク メーター 765 スロットル
ブレーキ前 1030 ブレーキ後 備考 スロットル:975/1000
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
372±2.5
レベル
(mm)
150±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 BJ250A 025001 ~ 030000 ロングシート仕様。前後ドラムブレーキ。
カラー設定
・キャンディアトランティックブルー
・ギャラクシーシルバー
1997 ~ 1997 BJ250A 030001 ~ 035000 シートにホワイトパイピングがない。
カラー設定
・ファイアークラッカーレッド
・ギャラクシーシルバー
1998 ~ 1998 BJ250A 035001 ~ 041000 カラー変更
・キャンディカーディナルレッド(新色)
・ギャラクシーシルバー(継続)
1999 ~ 1999 BJ250A 041001 ~ 1999/2月
カラー変更
・ギャラクシーシルバー×サンビームレッド
・メタリックバイオレットロイヤル×パールアルペンホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. クラッチケーブルセット15cmL POSH Faith

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
2営業日後以内
POSH Faith クラッチケーブルセット15cmL 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
016011CL 1セット エストレヤ カスタム(-06)/エストレヤRS カスタム(-99)

戻る ページ 1 次へ