カワサキ Z400GP [400cc] 1982-83年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類 ハリケーン製
KZ400M ■モデル名:Z400-M1
カワサキ Z400GP [400cc] 1982-83年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1982 ~ 1983 | KZ400M 000001 ~ | 1982/3月 Z400FX後継、キャブ サイドカバーネームプレートは後継の「GPz400」となっている。 エンジン以外全て新設計。FXベースとし、48馬力(5馬力アップ)。 フレーム軽量化、4段階可変ダンパー、無段階プリロードアジャスタ式1本サスユニトラックシステム。 Fダブルディスク(FXよりも有効径4mm小、1mm薄)、RディスクはFXと同じ。ジュラルミン鍛造セパハン、オイルレベルモニター、角型ハロゲンヘッドライト、2灯式テールライト、など。 カラー設定 ・ファイアクラッカーレッド ・エボニー(4月) ・ライムグリーン(7月) ローソンレプリカ風段付きシート、ミニカウル(オプション)設置、など。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥2,598
税込¥2,858
ハリケーン
スロットルケーブル
1本
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| HB4733 | 1本 | ブラック | Z400GP |
販売価格(税別)
¥1,498
税込¥1,648
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| HB4731 | 1本 | ブラック | Z400FX.Z400GP.GPZ400/F/FⅡ |
販売価格(税別)
¥2,698
税込¥2,968
ハリケーン
ロング スロットルケーブル
1個
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6743 | 1個 | 150mmロング アウター長さ960mm | ブラック | Z400GP | Z400GP |
戻る ページ 1 次へ