カワサキ Z250 [250cc] 2019-22年式 マフラー AKRAPOVIC (アクラポビッチ)製

EX250P 国内モデル FI ■STD

カワサキ Z250 [250cc] 2019-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-EX250P 原動機型式 EX250PE 並列2気筒 水冷
フレームNo EX250P - A16411 ~ 排気量 248
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー FTX9-BS 全長 1,990
スプロケット
14 40 二次減速比 2.857
プラグ
SILMAR9B9 本数 2
全幅 800
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,060
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 164
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
469±2.5
レベル
(mm)
119±2
種類 SS-8
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 EX250P ~ STD ABS
2020/11月 グラフィック変更
カラー変更
・パールナイトシェードティール×メタリックフラットスパークブラック
・キャンディカーディナルレッド×メタリックフラットスパークブラック
2022 ~ 2022 EX250P ~ STD ABS
2021/9月 グラフィック変更
カラー変更
・メタリックスパークブラック×メタリックマットグラフェンスチールグレー
2019 ~ 2019 EX250P A16411 ~ A20700 STD ABS
2019/2月 フルモデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。Ninja250と基本仕様同じ。
新設計トレリスフレーム採用(NinjaH2同様)。Zファミリー共通Sugomi Design角張ったフォルム。
ニューアシスト&スリッパークラッチ装備。
LEDヘッドライト、新インストゥルメントパネル採用。
カラー設定
・キャンディカーディナルレッド×メタリックフラットスパークブラック
・パールスターダストホワイト×メタリックスパークブラック
2020 ~ 2020 EX250P A20701 ~ STD ABS
2019/11月 グラフィック変更
カラー変更
・メタリックマットグラファイトグレー×メタリックスパークブラック
・キャンディスチールファーニスオレンジ×メタリックスパークブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. VERSYS-X250 17-20/TOURER 20 (2BL-LE250D) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 119,800 税込131,780
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) VERSYS-X250 17-20/TOURER 20 (2BL-LE250D) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】全国二輪車用品適合会(JMCA)にて排出ガス規制(一酸化炭素・炭化水素・窒素酸化物濃度)と音量規制(近接排気騒音・加速走行騒音)の測定を行い、政府より認可を受けたマフラーです。サイレンサーには認証の証となるJMCAプレートがついており、一般公道でも安心してご使用いただけます。サーキット直系のパフォーマンスとクオリティをストリートでも味わうことのできる唯一のラインナップです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種 材質
S-K4SO5-HRTJPA 1個 NINJA250/Z250 18-24/NINJA400/Z400 18-24 (サイレンサー)チタン

戻る ページ 1 次へ