カワサキ W650 [650cc] 2004-09年式 マフラー POSH Faith製

EJ650A アップハンドル ■STD(EJ650A) ・クロームバージョン(EJ650D)

カワサキ W650 [650cc] 2004-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-EJ650A 原動機型式 EJ650AE 並列2気筒 空冷
フレームNo EJ650A - 046001 ~ 排気量 675
タイヤ
100/90 - 19 57H WT 130/80 - 18 66H WT
バッテリー YTX12-BS 全長 2,180
スプロケット
15 37 二次減速比 2.466
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 905
チェーン
サイズ 525 リンク数 104 備考
全高 1,140
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 211
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯118
ケーブル長
クラッチ 1,350 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1180/1160 ブレーキ前:ダイレクト(R)930
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
400±4
レベル
(mm)
112±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009 EJ650A ~ STD FinalEdition
2009/3月
シートカラー変更(パールクリスタルホワイト×ポーラホワイトのみ)
カラー変更
・メタリックマジェスティックレッド×ポーラホワイト(RED)
・パールクリスタルホワイト×ポーラホワイト
2004 ~ 2004 EJ650A 046001 ~ STD
2004/1月
平成13年騒音規制、排出ガス規制対応。2次減速比変更。48psへ引下げ、など。
カラー変更
・キャンディーライトニングブルー×パールグレシアンブルー
・メタリックマジェスティックレッド×メタリックグレーンストーン
2004 ~ 2004 EJ650A 046001 ~ クロームバージョン
2004/1月
カラー変更
・ルミナスウインザーグリーン×クロームメッキ
2005 ~ 2005 EJ650A 049001 ~ STD
2004/12月
カラー変更
・メタリックオーシャンブルー
・ギャラクシーシルバータイプ2
2005/3月 ローシートパッケージ追加
2005 ~ 2005 EJ650A 049001 ~ クロームバージョン
2005/4月
カラー変更
・メタリックマジェスティックレッド×クロームメッキ
2006 ~ 2006 EJ650A 053001 ~ 058000 STD
2006/2月
カラー変更
・キャンディファイヤーレッド×メタリックチタニウム
・メタリックダークグリーン×ギャラクシーシルバータイプ2
2006 ~ 2006 EJ650A 053001 ~ 058000 クロームバージョン
2006/4月
カラー変更
・クロームメッキ×メタリックオーシャンブルー
2007 ~ 2007 EJ650A 058001 ~ 061000 STD
2006/12月
カラー変更
・メタリックディアブロブラック×アトミックシルバー
・キャンディファイアレッド×アトミックシルバー
2007 ~ 2007 EJ650A 058001 ~ 061000 クロームバージョン
2007/4月
カラー追加
・キャンディバーントオレンジ
2008 ~ 2008 EJ650A 061001 ~ STD
2008/2月
クローム仕上げヘッドライトカバー、ハザード・パッシングスイッチ追加。
カラー追加
・ルミナスポラリスブルー×アトミックシルバー
・メタリックダークグリーン×メタリックチタニウム
2008 ~ 2008 EJ650A 061001 ~ クロームバージョン
2008/4月
クローム仕上げ及びシルバーバフ仕上げパーツ採用。
・クロームメッキ×エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. PCMキャプトンマフラー POSH Faith

販売価格(税別) 119,800 税込131,780
2営業日後以内
POSH Faith PCMキャプトンマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キャタライザーマフラー。99以降モデルは純正マフラーに触媒が装着されている為、触媒の付いていないマフラーに交換することはできません。ポッシュは初期型から06モデルまで対応のキャタライザー内蔵マフラーを発売しました。音量を規制値(94db)よりも低い89dbに抑えながら単気筒らしい鼓動感のあるサウンドを実現し、出力もノーマルに比べ中低速をメインにプワーアップさせ、最高出力もノーマルを上回る機能を有しています。

マフラー > マフラー
品番 内容量
040151-1A 1個 ステン

2. キャプトンタイプフルエキゾースト POSH Faith

販売価格(税別) 93,980 税込103,378
2営業日後以内
POSH Faith キャプトンタイプフルエキゾースト 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】W650

マフラー > マフラー
品番 内容量
040052-10 1セット

3. W1タイプエキゾーストパイプのみ POSH Faith

販売価格(税別) 47,980 税込52,778
2営業日後以内
POSH Faith W1タイプエキゾーストパイプのみ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】W650

マフラー > マフラー
品番 内容量
040051-10 1セット

4. W1タイプスリップオンマフラー POSH Faith

販売価格(税別) 52,980 税込58,278
2営業日後以内
POSH Faith W1タイプスリップオンマフラー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】W650

マフラー > マフラー
品番 内容量
040050-10 1セット

5. PCMトライアンフマフラー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith PCMトライアンフマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キャタライザーマフラー。99以降モデルは純正マフラーに触媒が装着されている為、触媒の付いていないマフラーに交換することはできません。ポッシュは初期型から06モデルまで対応のキャタライザー内蔵マフラーを発売しました。音量を規制値(94db)よりも低い89dbに抑えながら単気筒らしい鼓動感のあるサウンドを実現し、出力もノーマルに比べ中低速をメインにプワーアップさせ、最高出力もノーマルを上回る機能を有しています。

マフラー > マフラー
品番 内容量
040150-1A 1個 ステン

6. W1タイプエキゾーストパイプのみ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith W1タイプエキゾーストパイプのみ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】W650(~'08)W1タイプエキゾーストパイプ/W1タイプフルエキゾースト(約99db) エキゾーストパイプ単管にすることでパイプ内径が太くなり、(Φ38mm、「ノーマルΦ29mm」)、低速域を犠牲にすることなく、より高回転まできれいに吹け上がります。。※JMCA不適合。以前より当社スリップオンマフラーをご使用のお客様も取り付け可能、フルエキゾーストとしてお楽しみ下さい。(スチール製クロームメッキ仕上げ)純正エンジンガード(大型・小型)使用可。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
040051 1個 W650(-08)

7. キャプトンタイプフルエキゾースト POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith キャプトンタイプフルエキゾースト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】W650(~'08)W1タイプエキゾーストパイプ/W1タイプフルエキゾースト(約99db) フルエキゾースト単管にすることでパイプ内径が太くなり、(Φ38mm、「ノーマルΦ29mm」)、低速域を犠牲にすることなく、より高回転まできれいに吹け上がります。。※JMCA不適合。以前より当社スリップオンマフラーをご使用のお客様も取り付け可能、フルエキゾーストとしてお楽しみ下さい。(スチール製クロームメッキ仕上げ)純正エンジンガード(大型・小型)使用可。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
040052 1個 W650(-08)

8. PCMキャプトンマフラーステン POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith PCMキャプトンマフラーステン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キャタライザーマフラー。は純正マフラーに触媒が装着されている為、触媒の付いていないマフラーに交換する事は出来ません。ポッシュでは専用設計でキャタライザー内蔵マフラーを開発しました。音量を規制値に抑えながら2気筒らしい鼓動感のあるサウンドを実現し、最高出力もノーマルを上まわる性能を有しています。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
040151CA 1個 W650(-08)

9. PCMトライアンフマフラーステン POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith PCMトライアンフマフラーステン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キャタライザーマフラー。は純正マフラーに触媒が装着されている為、触媒の付いていないマフラーに交換する事は出来ません。ポッシュでは専用設計でキャタライザー内蔵マフラーを開発しました。音量を規制値に抑えながら2気筒らしい鼓動感のあるサウンドを実現し、最高出力もノーマルを上まわる性能を有しています。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
040150CA 1個 W650(-08)

10. キャプトンタイプマフラー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith キャプトンタイプマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キャブトンスリップオンマフラー(W650)(~'08)(約99db) 当時のW1サウンド(内部はW1SAタイプインナーを使用)にこだわったスリップオンタイプ。取り付けステーはノーマルを使用。。※JMCA不適合。ノーマルエキゾーストパイプ(焼け防止の為二重管構造)を切断しスリップオンタイプとして取り付けます。。付属ジョイントパイプ(040050-MP)を使用する事で、ノーマルサイレンサー再使用可能です。。純正エンジンガード(大型・小型)使用可。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
040050 1個 W650(-08)

戻る ページ 1 次へ