カワサキ Ninja ZX-14R [1400cc] 2012-15年式 マフラー BEET製

東南アジア FI ■STD・Special Edition

カワサキ Ninja ZX-14R [1400cc] 2012-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT40E 原動機型式 ZXT40EE 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,441
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX14-BS 全長 2,170
スプロケット
17 42 二次減速比 2.471
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 770
チェーン
サイズ 530 リンク数 118 備考
全高 1,170
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 265
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 G18
口金形状 BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
584±4
レベル
(mm)
94±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 STD ABS無し
ZZR1400の2012年モデル。
北米、オセアニア、アジアで「ZX」名称変更。欧州はZZRを継続。
排気量アップ、3モードの最新KTRC(トラクションコントロール)搭載。
2モードのパワーモードとバックトルクリミッターの追加。
新フレーム設計。ホイールの軽量化。スポーツラジアルタイヤ標準装備。
カラー設定
・ゴールデンブレイズドグリーン
・メタリックスパークブラック
2013 ~ 2013 STD ABS無し(EDF)
カラー変更
・メタリックミッドナイトサファイアブルー
・パールスターダストホワイト
Special Edition ABS無し(EDFA)
・メタリックスパークブラック×ゴールデンブレイズドグリーン
2014 ~ 2014 STD ABS無し
カラー変更
・キャンディバートンオレンジ
・ゴールデンブレイズドグリーン
2015 ~ 2015 Special Edition ABS無し
カラー変更
・ゴールデンブレイズドグリーン×メタリックスパークブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. N-Evo T2 TI/SB Ninja ZX-14R 12- BEET

販売価格(税別)    
BEET N-Evo T2 TI/SB Ninja ZX-14R 12- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
0267-KB6-SB 1個

2. N-R Evo S/O(Solo)TI/TI Ninja ZX-14R BEET

販売価格(税別)    
BEET N-R Evo S/O(Solo)TI/TI Ninja ZX-14R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0236-KB6-50 1個 Ninja ZX-14R(12-)

3. N-R Evo S/O(Solo)TI/BL Ninja ZX-14R BEET

販売価格(税別)    
BEET N-R Evo S/O(Solo)TI/BL Ninja ZX-14R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0236-KB6-BL 1個 Ninja ZX-14R(12-)

4. N-R Evo S/O(Solo)TI/SB Ninja ZX-14R BEET

販売価格(税別)    
BEET N-R Evo S/O(Solo)TI/SB Ninja ZX-14R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0236-KB6-SB 1個 Ninja ZX-14R(12-)

5. N-Evo T2 TI/TI Ninja ZX-14R 12- BEET

販売価格(税別)    
BEET N-Evo T2 TI/TI Ninja ZX-14R 12- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】重低音の効いたエキゾーストを奏でつつも、政府認証適合のマフラー。触媒装置の採用により、排気ガス試験も合格の車検対応品です。エキパイ及び主要な部分に耐熱チタンの採用で耐熱・耐久性を持たせたフルチタン仕様とし、性能面では各部のサイズの最適化を含め、4-2-1-2 集合方式、ピークパワーを追求しながらも全回転域でノーマルを上回る超高性能。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0267-KB6-50 1個 Ninja ZX-14R(12-)

6. N-Evo T2 TI/BL Ninja ZX-14R 12- BEET

販売価格(税別)    
BEET N-Evo T2 TI/BL Ninja ZX-14R 12- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】重低音の効いたエキゾーストを奏でつつも、政府認証適合のマフラー。触媒装置の採用により、排気ガス試験も合格の車検対応品です。エキパイ及び主要な部分に耐熱チタンの採用で耐熱・耐久性を持たせたフルチタン仕様とし、性能面では各部のサイズの最適化を含め、4-2-1-2集合方式、ピークパワーを追求しながらも全回転域でノーマルを上回る超高性能。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0267-KB6-BL 1個 Ninja ZX-14R(12-)

7. N-Evo T2 S/O TI/TI Ninja ZX-14R 12- BEET

販売価格(税別)    
BEET N-Evo T2 S/O TI/TI Ninja ZX-14R 12- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0266-KB6-50 1個 Ninja ZX-14R(12-)

8. N-Evo T2 S/O TI/BL Ninja ZX-14R 12- BEET

販売価格(税別)    
BEET N-Evo T2 S/O TI/BL Ninja ZX-14R 12- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0266-KB6-BL 1個 Ninja ZX-14R(12-)

9. N-Evo T2 S/O TI/SB Ninja ZX-14R 12- BEET

販売価格(税別)    
BEET N-Evo T2 S/O TI/SB Ninja ZX-14R 12- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
0266-KB6-SB 1個

戻る ページ 1 次へ