カワサキ ZRX1200S [1200cc] 2001-03年式 マフラー BEET製

ZRT20A ■ZR1200B

カワサキ ZRX1200S [1200cc] 2001-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-ZRT20A 原動機型式 ZRT20AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZRT20A - 000001 ~ 排気量 1,164
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTZ14-BS 全長 2,120
スプロケット
17 42 二次減速比 2.471
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,230
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 249
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯92+♯95
ケーブル長
クラッチ 1,070 チョーク 815 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 500 備考 スロットル:870/830 ブレーキ前:ダイレクト(R)790・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
470±4
レベル
(mm)
129±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 ZRT20A 000001 ~ 015000 2001/3月
ZRX1100をべーすとし、ボア×ストロークアップ。100ps/8000rpm。
排出ガス浄化システムKLEEN(KCAとパイプ触媒)採用。
マルチリフレクターヘッドライト付ハーフカウル(フレームマウント)、など。
カラー設定
・キャンディライトニングブルー
2002 ~ 2002 ZRT20A 015001 ~ 025000 2001/12月
サイドカバーにKLEENのロゴ。
カラー変更
・ギャラクシーシルバー×パールコスミックグレー
2003 ~ 2003 ZRT20A 025001 ~ 2003/3月
KLEENのロゴ廃止。
カラー追加

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. N-3D STD Ti/Ca ZRX1200R/S 03-07 BEET

販売価格(税別) 169,800 税込186,780
6営業日後以内
BEET N-3D STD Ti/Ca ZRX1200R/S 03-07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】コンピューター制御の3次元マルチベンダによってつくられた美しい曲線で構成されたNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0284-K75-00 1個 ZRX1200R/S(03-08)・ZRX1100/2

2. NASSERT-3D Ti/Ti ZRX1200R/S 03-07 BEET

販売価格(税別)    
BEET NASSERT-3D Ti/Ti ZRX1200R/S 03-07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】コンピューター制御の3次元マルチベンダによってつくられた美しい曲線で構成されたNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0280-K75-50 1個 ZRX1200R/S(03-08)・ZRX1100/2

3. NASSERT-3D Ti/BL ZRX1200R/S 03-07 BEET

販売価格(税別)    
BEET NASSERT-3D Ti/BL ZRX1200R/S 03-07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】コンピューター制御の3次元マルチベンダによってつくられた美しい曲線で構成されたNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0280-K75-BL 1個 ZRX1200R/S(03-08)・ZRX1100/2

4. N-3D STD Ti/Ti ZRX1200R/S 03-07 BEET

販売価格(税別)    
BEET N-3D STD Ti/Ti ZRX1200R/S 03-07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】コンピューター制御の3次元マルチベンダによってつくられた美しい曲線で構成されたNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0284-K75-50 1個 ZRX1200R/S(03-08)・ZRX1100/2

5. N-3D STD Ti/BL ZRX1200R/S 03-07 BEET

販売価格(税別)    
BEET N-3D STD Ti/BL ZRX1200R/S 03-07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】コンピューター制御の3次元マルチベンダによってつくられた美しい曲線で構成されたNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0284-K75-BL 1個 ZRX1200R/S(03-08)・ZRX1100/2

6. N-R 3D Ti/Ca ZRX1200R/S/1100/Ⅱ BEET

販売価格(税別)    
BEET N-R 3D Ti/Ca ZRX1200R/S/1100/Ⅱ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】3次元マルチベンダーにより優美な曲がりのエキゾーストパイプ。バフ処理により上品な質感の表面仕上げ。JMCA認定でありながら、パルスコーン特有の、迫力のレーシングサウンド。アグレッシブなスタイルに対応し、専用タンデムKIT付属のJMCA認定バージョンNASSERT 3Dです。3次元マルチベンダーにより優美な曲がりのエキゾーストパイプ。バフ処理により上品な質感の表面仕上げ。JMCA認定でありながら、パルスコーン特有の、迫力のレーシングサウンド。アグレッシブなスタイルに対応し、専用タンデムキット付属のJMCA認定バージョンNASSERT 3Dです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0285-K48-00 1個 ZRX1200R/S/1100/2

7. N-R 3D Ti/Ti ZRX1200R/S/1100/Ⅱ BEET

販売価格(税別)    
BEET N-R 3D Ti/Ti ZRX1200R/S/1100/Ⅱ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】3次元マルチベンダーにより優美な曲がりのエキゾーストパイプ。バフ処理により上品な質感の表面仕上げ。JMCA認定でありながら、パルスコーン特有の、迫力のレーシングサウンド。アグレッシブなスタイルに対応し、専用タンデムKIT付属のJMCA認定バージョンNASSERT 3Dです。3次元マルチベンダーにより優美な曲がりのエキゾーストパイプ。バフ処理により上品な質感の表面仕上げ。JMCA認定でありながら、パルスコーン特有の、迫力のレーシングサウンド。アグレッシブなスタイルに対応し、専用タンデムキット付属のJMCA認定バージョンNASSERT 3Dです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0285-K48-50 1個 ZRX1200R/S/1100/2

8. N-R 3D Ti/BL ZRX1200R/S/1100/Ⅱ BEET

販売価格(税別)    
BEET N-R 3D Ti/BL ZRX1200R/S/1100/Ⅱ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】3次元マルチベンダーにより優美な曲がりのエキゾーストパイプ。バフ処理により上品な質感の表面仕上げ。JMCA認定でありながら、パルスコーン特有の、迫力のレーシングサウンド。アグレッシブなスタイルに対応し、専用タンデムKIT付属のJMCA認定バージョンNASSERT 3Dです。3次元マルチベンダーにより優美な曲がりのエキゾーストパイプ。バフ処理により上品な質感の表面仕上げ。JMCA認定でありながら、パルスコーン特有の、迫力のレーシングサウンド。アグレッシブなスタイルに対応し、専用タンデムキット付属のJMCA認定バージョンNASSERT 3Dです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0285-K48-BL 1個 ZRX1200R/S/1100/2

9. New N-R ボルトオンサイレンサー TI ZRX1200R/S BEET

販売価格(税別)    
BEET New N-R ボルトオンサイレンサー TI ZRX1200R/S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BEET独自のサイレンサー構造により、音量をアップするのではなく音質を心地よいサウンドとし、排気効率とスタイリングまでもステップアップさせるボルトオンサイレンサーです。ストレート排気で重低音の効いたエキゾーストを奏でつつも、JMCA政府認証適合品。触媒装置の採用により、排気ガス規制にも対応し、車検もクリア。低回転から高回転までフラットな特性で全域を上回る高性能。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0252-K75-50 1個 ZRX1200R/S(01-08)

10. New N-R ボルトオンサイレンサー BL ZRX1200R/S BEET

販売価格(税別)    
BEET New N-R ボルトオンサイレンサー BL ZRX1200R/S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BEET独自のサイレンサー構造により、音量をアップするのではなく音質を心地よいサウンドとし、排気効率とスタイリングまでもステップアップさせるボルトオンサイレンサーです。ストレート排気で重低音の効いたエキゾーストを奏でつつも、JMCA政府認証適合品。触媒装置の採用により、排気ガス規制にも対応し、車検もクリア。低回転から高回転までフラットな特性で全域を上回る高性能。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0252-K75-BL 1個 ZRX1200R/S(01-08)

11. New N-R ボルトオンサイレンサー FL ZRX1200R/S BEET

販売価格(税別)    
BEET New N-R ボルトオンサイレンサー FL ZRX1200R/S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BEET独自のサイレンサー構造により、音量をアップするのではなく音質を心地よいサウンドとし、排気効率とスタイリングまでもステップアップさせるボルトオンサイレンサーです。ストレート排気で重低音の効いたエキゾーストを奏でつつも、JMCA政府認証適合品。触媒装置の採用により、排気ガス規制にも対応し、車検もクリア。低回転から高回転までフラットな特性で全域を上回る高性能。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0252-K75-FL 1個 ZRX1200R/S(01-08)

12. NASSERT-3D Ti/Ca ZRX1200R/S 03-07 BEET

販売価格(税別)    
BEET NASSERT-3D Ti/Ca ZRX1200R/S 03-07 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】コンピューター制御の3次元マルチベンダによってつくられた美しい曲線で構成されたNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0280-K75-00 1個 ZRX1200R/S(03-08)・ZRX1100/2

戻る ページ 1 次へ