カワサキ Ninja 400R [400cc] 2011-13年式 マフラー

ER400B FI ■STD・STD ABS・Special Edition

カワサキ Ninja 400R [400cc] 2011-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-ER400B 原動機型式 ER400BEA 並列2気筒 水冷
フレームNo ER400B - A00075 ~ 排気量 399
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー FTX12-BS 全長 2,100
スプロケット
15 46 二次減速比 3.060
プラグ
CR9EIA-9 本数 2
全幅 760
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,200
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 203
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
469±4 /
レベル
(mm)
114±2 /
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.70 L
フィルタ
交換時
1.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 ER400B ~ STD ABS
2012/10月 グラフィク&カラー変更
・キャンディライムグリーン
2011 ~ 2011 ER400B A00075 ~ A04387 STD ABS無し(203kg)
欧州(ER-4f)
2010/8月 フルカウルツインスポーツ(ノンカウルバージョンはER-4n)。
水冷DOHC4バルブ並列2気筒399ccエンジン搭載。FI採用、平成19年国内排出ガス規制適合。
デュアルヘッドライト、LEDテールランプ、段付きウインドスクリーン、ややアップライトなハンドル位置、フロントカウル中央ダクト、など。
カラー設定
・ライムグリーン
・メタリックスパークブラック
2011 ~ 2011 ER400B A02142 ~ A04537 STD ABS(207kg)
2010/11月 ABS追加設定
カラー設定
・ライムグリーン
2012 ~ 2012 ER400B A04388 ~ A06927 Special Edition
2011/7月 Special Edition追加
諸元変更なし。専用グラフィック&カラーのみ。
・ライムグリーン×メタリックスパークブラック
2012 ~ 2012 ER400B A04388 ~ A06927 STD ABS無し
2011/7月
グラフィック&カラー変更
カラー設定
・パッションレッド
・メタリックノクターンブルー
2012 ~ 2012 ER400B A04538 ~ STD ABS
2011/7月
グラフィック&カラー変更
・メタリックノクターンブルー
2013 ~ 2013 ER400B A06928 ~ Special Edition
2012/12月 グラフィク&カラー変更
・メタリックムーンダストグレー×パールスターダストホワイト
2013 ~ 2013 ER400B A06928 ~ STD ABS無し
2012/10月
グラフィック&カラー変更
・キャンディプラズマブルー
・キャンディライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. Ninja400R Slip-On Oval-Cone (STB) ヨシムラ

販売価格(税別) 87,980 税込96,778
出荷目安:16日
ヨシムラ Ninja400R Slip-On Oval-Cone (STB) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-255-5P80B 1個 Ninja400R

2. Ninja400R Slip-On Oval-Cone (SS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Ninja400R Slip-On Oval-Cone (SS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-255-5P50 1個 Ninja400R

3. Ninja400R Slip-On Oval-Cone (ST) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Ninja400R Slip-On Oval-Cone (ST) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-255-5P80 1個 Ninja400R

4. NASSERT-Evo TI/TI Ninja400R BEET

販売価格(税別)    
BEET NASSERT-Evo TI/TI Ninja400R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイレンサーはシェルL300チタン、Ninja400R用専用設です。チタンエキパイの表面処理をミラーフィニッシュ仕様とする事で美しい外観と耐汚性をも両立。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0277-KA7-50 1個 Ninja400R

5. NASSERT-Evo TI/BL Ninja400R BEET

販売価格(税別)    
BEET NASSERT-Evo TI/BL Ninja400R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイレンサーはシェルL300チタン、Ninja400R用専用設です。チタンエキパイの表面処理をミラーフィニッシュ仕様とする事で美しい外観と耐汚性をも両立。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0277-KA7-BL 1個 Ninja400R

6. Ninja400R Slip-On Oval-Cone (SM) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Ninja400R Slip-On Oval-Cone (SM) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-255-5P20 1個 Ninja400R

7. R-EVOスリップオン<ヒートチタンサイレンサー> Ninja400R BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVOスリップオン<ヒートチタンサイレンサー> Ninja400R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D414-53-P1S 1個

8. R-EVOスリップオン<ステンレスサイレンサー> Ninja400R BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVOスリップオン<ステンレスサイレンサー> Ninja400R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D414-53-P6S 1個

9. R-EVOスリップオン<ヒートチタンサイレンサー>JMCA Ninja400R BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVOスリップオン<ヒートチタンサイレンサー>JMCA Ninja400R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
G414-53-P1S 1個

10. R-EVOスリップオン<ステンレスサイレンサー>JMCA Ninja400R BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVOスリップオン<ステンレスサイレンサー>JMCA Ninja400R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
G414-53-P6S 1個

戻る ページ 1 次へ