カワサキ ゼファー750 [750cc] 1991-92年式 フェンダー・フェンダーレスキット POSH Faith製

ZR750C ■モデル名:ZR750-C1/2

カワサキ ゼファー750 [750cc] 1991-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZR750C 原動機型式 ZR750CE 直列4気筒 空冷
フレームNo ZR750C - 000001 ~ 035000 排気量 738
タイヤ
120/70 - 17 58H TL 150/70 - 17 69H TL
バッテリー FTX12-BS(縦置) 全長 2,105
スプロケット
16 39 二次減速比 2.440
プラグ
DR8ES(X24ESR-U/X27ESR-U/DR8ES-L) 本数 4
全幅 770
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高 1,095
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 216
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯88+♯92
ケーブル長
クラッチ 1,095 チョーク 840 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 480 備考 スロットル:850/795 ブレーキ前:ダイレクト(R)790・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
470±4
レベル
(mm)
110±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1992 ZR750C 000001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

14件中 1件~14件

並び替え:

1. NICフロントフェンダー黒ゲル POSH Faith

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
2営業日後以内
POSH Faith NICフロントフェンダー黒ゲル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
032126BG 1個 ゼファー750/1100

2. NICフロントフェンダー白ゲル POSH Faith

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
2営業日後以内
POSH Faith NICフロントフェンダー白ゲル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
032126WG 1個 ゼファー750/1100

3. NICフロントフェンダーB/BK POSH Faith

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
POSH Faith NICフロントフェンダーB/BK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
030126BB 1個 ゼファー750

4. ZEPHYR750 LED Z2テールフェンダーレスキット POSH Faith

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
2営業日後以内
POSH Faith ZEPHYR750 LED Z2テールフェンダーレスキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ZEPHYR750

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
030090-LC-10 1セット クリア

5. ZEPHYR750 LED Z2テールフェンダーレスキット POSH Faith

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
2営業日後以内
POSH Faith ZEPHYR750 LED Z2テールフェンダーレスキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ZEPHYR750

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
030090-LR-10 1セット レッド

6. F/フェンダー グリニッシュBK POSH Faith

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
POSH Faith F/フェンダー グリニッシュBK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
032126GB 1個 ゼファー1100

7. F/フェンダー マイカブラック POSH Faith

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
POSH Faith F/フェンダー マイカブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
032126MB 1個 ゼファー1100

8. ZEPHYR750 LED Z2テールフェンダーレスキット POSH Faith

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
2営業日後以内
POSH Faith ZEPHYR750 LED Z2テールフェンダーレスキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ZEPHYR750

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
030090-LD-10 1セット ダークレッド

9. ZEPHYR750 Z2タイプテールフェンダーレスキットレッドデンキュウ POSH Faith

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
2営業日後以内
POSH Faith ZEPHYR750 Z2タイプテールフェンダーレスキットレッドデンキュウ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ZEPHYR750

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
030090-Z2-10 1セット

10. フェンダーレスKIT POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith フェンダーレスKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
030090 1セット ゼファー750(-06)/ゼファー750RS(-06)

11. LEDZ2テールFレスキットCL POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith LEDZ2テールFレスキットCL 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
030090-LC 1セット ゼファー750(-06)/ゼファー750RS(-06)

12. LEDZ2テールFレスキットRD POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith LEDZ2テールFレスキットRD 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
030090-LR 1セット ゼファー750(-06)/ゼファー750RS(-06)

13. Z2テールフェンダーレスキット赤 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith Z2テールフェンダーレスキット赤 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
030090-Z2 1個 ゼファー750(-06)/ゼファー750RS(-06)

14. フェンダーレス用ナンバーベース POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith フェンダーレス用ナンバーベース 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
031090NB 1個 ゼファー400/ゼファー750

戻る ページ 1 次へ