カワサキ ゼファーχ [400cc] 2001-02年式 フェンダー・フェンダーレスキット POSH Faith製

ZR400C ■モデル名:ZR400G5/6

カワサキ ゼファーχ [400cc] 2001-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-ZR400C 原動機型式 ZX400AE 直列4気筒 空冷
フレームNo ZR400C - 330001 ~ 排気量 399
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 150/70 ZR 17 69W TL
バッテリー YTX12-BS(縦置) 全長 2,085
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 208
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯100+♯102
ケーブル長
クラッチ 1,065 チョーク 840 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 460 備考 スロットル:850/795 ブレーキ前:ジョイント迄350・ダイレクト(R/L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
474±4
レベル
(mm)
130±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 ZR400C 330001 ~ 排出ガス規制対応。
カラー変更
・キャンディカーディナルレッド
・エボニー
2002 ~ 2002 ZR400C 333001 ~ 337000 カラー変更
・メタリックチェスナットブラウン
・ルミナスウインザーグリーン
・エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ZEP400カイ LED Z2フェンダーレスキット POSH Faith

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
2営業日後以内
POSH Faith ZEP400カイ LED Z2フェンダーレスキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ゼファ-400X

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
031193-LC-10 1セット クリア-レンズ

2. ZEP400カイ LED Z2フェンダーレスキット POSH Faith

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
2営業日後以内
POSH Faith ZEP400カイ LED Z2フェンダーレスキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ゼファ-400X

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
031193-LD-10 1セット ダークレッドレンズ

3. ZEP400カイ LED Z2フェンダーレスキット POSH Faith

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
2営業日後以内
POSH Faith ZEP400カイ LED Z2フェンダーレスキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ゼファ-400X

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
031193-LR-10 1セット レッドレンズ

4. ZEP400カイ Z2フェンダーレスキット レッドレンズ デンキュウ POSH Faith

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
2営業日後以内
POSH Faith ZEP400カイ Z2フェンダーレスキット レッドレンズ デンキュウ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ゼファ-400X

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
031193-Z2-10 1セット

5. フェンダーレスKIT POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith フェンダーレスKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
031190 1セット ゼファー400χ(96-08)

戻る ページ 1 次へ