カワサキ ゼファーχ [400cc] 1996-96年式 フェンダー・フェンダーレスキット CF POSH製

ZR400C ■モデル名:ZR400G1

カワサキ ゼファーχ [400cc] 1996-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZR400C 原動機型式 ZX400AE 直列4気筒 空冷
フレームNo ZR400C - 300001 ~ 308000 排気量 399
タイヤ
110/80 - 17 57H TL 140/70 - 18 67H TL
バッテリー YTX12-BS(縦置) 全長 2,085
スプロケット
16 43 二次減速比 2.630
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク-LR ディスク 備考
重量 207
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯100+♯102
ケーブル長
クラッチ 1,065 チョーク 840 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 460 備考 スロットル:850/795 ブレーキ前:ジョイント迄350・ダイレクト(R/L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
408±4
レベル
(mm)
103±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 ZR400C 300001 ~ フルモデルチェンジ
ゼファー400エンジン2バルブ→χは4バルブ。
エンジン下のヘッド部が黒色に。
スロットルポジションセンサー付きキャブレター、ゼファー1100と共通のキャリパー、前後サスペンションセッティング変更。
カラー設定
・ルミナスビンテージレッド
・メタリックダークブロンズ
・ギャラクシーシルバー

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. フロントフェンダー CF POSH

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
CF POSH フロントフェンダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
031126EB 1個 エボニーBK ゼファー400/ゼファー400χ(-96)

2. フロントフェンダー CF POSH

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
CF POSH フロントフェンダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
031126GS 1個 GSシルバー ゼファー400/ゼファー400χ(-96)

3. フロントフェンダー CF POSH

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
CF POSH フロントフェンダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
031126MD 1個 メタリックDB ゼファー400/ゼファー400χ(-96)

4. フロントフェンダー CF POSH

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
CF POSH フロントフェンダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
031126BB 1個 B/BK ゼファー400/ゼファー400χ(-96)

5. フロントフェンダー CF POSH

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
CF POSH フロントフェンダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
031126CR 1個 Cレッド ゼファー400/ゼファー400χ(-96)

6. フロントフェンダー CF POSH

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
CF POSH フロントフェンダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
031126RR 1個 ルミナスレッド ゼファー400/ゼファー400χ(-96)

7. フロントフェンダー CF POSH

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
CF POSH フロントフェンダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
031126GB 1個 Gブラック ゼファー400/ゼファー400χ(-96)

8. フロントフェンダー CF POSH

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
CF POSH フロントフェンダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
031126MB 1個 マイカBK ゼファー400/ゼファー400χ(-96)

9. フロントフェンダー CF POSH

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
CF POSH フロントフェンダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
031126SB 1個 ソニックブルー ゼファー400/ゼファー400χ(-96)

10. フロントフェンダー CF POSH

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
CF POSH フロントフェンダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
031126DB 1個 ダークブロンズ ゼファー400/ゼファー400χ(-96)

11. フロントフェンダー CF POSH

販売価格(税別)    
CF POSH フロントフェンダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
031126WG 1個 白ゲル ゼファー400/ゼファー400χ(-96)

12. フロントフェンダー CF POSH

販売価格(税別)    
CF POSH フロントフェンダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
031126BG 1個 黒ゲル ゼファー400/ゼファー400χ(-96)

戻る ページ 1 次へ