カワサキ ゼファー1100 [1100cc] 2002-07年式 フェンダー・フェンダーレスキット HYPERPRO(ハイパープロ)製

ZRT10A ■(ZRT10A)ZR1100A7 ・(BC-ZRT10A)ZR1100A8/9/10/A6F/6FA/6S/6SA

カワサキ ゼファー1100 [1100cc] 2002-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZRT10A/BC-ZRT10A 原動機型式 ZRT10AE 直列4気筒 空冷
フレームNo ZRT10A - 062001 ~ 排気量 1,062
タイヤ
120/70 - 18 59V TL 160/70 - 17 73V TL
バッテリー FTH16-BS(縦置) 全長 2,165
スプロケット
16 45 二次減速比 2.812
プラグ
CR9E 本数 8
全幅 780
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 265
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95+♯100
ケーブル長
クラッチ 1,210 チョーク 870 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 390 備考 スロットル:830/885 ブレーキ前:マスターからジョイント370・ダイレクト(R)790・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
556±4
レベル
(mm)
119±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 ZRT10A 062001 ~ 065000 (ZRT10A)平成11年排出ガス規制対応。
2001/12月 マイナーチェンジ
(全長2165×幅780×高1115×265kg)
排出ガス浄化システムKLEEN(排出ガスを再燃焼させるKCAとパイプ触媒組合わせ)新搭載。
KLEENロゴ追加(サイドカバー)。
カラー設定
・メタリックチェスナットブラウン
・パールミスティックブラック
・メタリックチェスナットブラウン×メタリックタンジェリンオレンジ(火の玉風ニューグラフィック/3月追加)
2003 ~ 2003 ZRT10A 065001 ~ 067000 (BC-ZRT10A)平成13年度騒音規制対応
2003/3月 マイナーチェンジ
平成13年度騒音規制対応に伴ってエアクリーナー上にカバー装備。
出力86ps(5ps減)。燃料タンク容量18L(1L減)。
カラー変更
・パールミスティックブラック(ゴールドホイール)
・メタリックチェスナットブラウン(継続)
2004 ~ 2004 ZRT10A 067001 ~ 2003/12月
タンクエンブレムをKawasaki、サイドカバーエンブレムをZEPHYR1100に変更。
カラー変更
・メタリックマジェスティックレッド
・メタリックスーパーブラック
2005 ~ 2005 ZRT10A 069001 ~ 2004/12月
フレーム塗装変更(ストイックブラック)。
カラー変更
・メタリックマジェスティックレッド(タイガー風グラフィック)
・メタリックスーパーブラック
2006 ~ 2006 ZRT10A 070001 ~ 2005/12月
カラー変更
・エボニー×パールソーラーイエロー
2006 ~ 2006 ZRT10A 070001 ~ 2005/12月(全長2165×幅780×高1115×265kg)
マーケットコード表記変更によりA11ではなくA6Fとなる。
カラー変更
・メタリックオーシャンブルー
2007 ~ 2007 ZRT10A 070001 ~ 2007/1月 最終型
カラー変更
・キャンディダイヤモンドブラウン×キャンディダイヤモンドオレンジ
2007 ~ 2007 ZRT10A 070001 ~ 2007/1月 最終型
カラー変更
・メタリックダークグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フェンダーブラケット 左右SET BLK HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) フェンダーブラケット 左右SET BLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
22500004 1個 AH1フォーク用 ZEPHYR1100

戻る ページ 1 次へ