カワサキ 1400GTR [1400cc] 2008-09年式 フェンダー・フェンダーレスキット

ZGT40A マレーシア仕様 ■STD

カワサキ 1400GTR [1400cc] 2008-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZGT40A 原動機型式 ZXT40AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZGT40A - 005001 ~ 排気量 1,352
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー FTZ14-BS 全長 2,270
スプロケット
二次減速比 2.036
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 1,000
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,405
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 279
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
526±4 /
レベル
(mm)
101±2 /
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
4.00 L
フィルタ
交換時
4.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 ZGT40A 005001 ~ 019000 ZZR1400のエンジンをベースに可変バルブタイミング装備。ツアラー特化。
北米名:CONCOURS14(ZG1400B)
テトラレバーシャフトドライブ、可変式ウィンドスクリーン、タイヤ空気圧センサー、ACソケット装備、など。
カラー設定
・ニュートロンシルバー
・メタリックディアブロブラック
2009 ~ 2009 ZGT40A 019001 ~ カラー変更
・ブルー(新色)
・ニュートロンシルバー(継続)
・メタリックディアブロブラック(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. AC1400GTR ロングリアフェンダー アールズギア

販売価格(税別) 38,980 税込42,878
5営業日後以内
アールズギア AC1400GTR ロングリアフェンダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】加工等は一切不要、ボルトオンで装着可能(作業時間10-15分程度)。トップケースやテールランプへの泥ハネ、雨水の跳ね上げを大幅に軽減します。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
AC00-012K-CF 1個 カーボン・クリア塗装 1400GTR/コンコース14

2. AC1400GTR ロングリアフェンダー アールズギア

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
5営業日後以内
アールズギア AC1400GTR ロングリアフェンダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】加工等は一切不要、ボルトオンで装着可能(作業時間10-15分程度)。トップケースやテールランプへの泥ハネ、雨水の跳ね上げを大幅に軽減します。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
AC00-012K-FR 1個 FRP・艶消しブラック 1400GTR/コンコース14

戻る ページ 1 次へ