カワサキ ZRX400-2 [400cc] 1995-97年式 マフラーガスケット Kawasaki製

ZR400E 丸目 ■ZR400F

カワサキ ZRX400-2 [400cc] 1995-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZR400E 原動機型式 ZX400KE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR400E - 300001 ~ 310000 排気量 399
タイヤ
110/80 - 17 57H TL 150/70 - 18 70H TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,095
スプロケット
15 43 二次減速比 2.866
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高 1,080
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 205
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯98
ケーブル長
クラッチ 1,125 チョーク 790 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 480 備考 スロットル:840/770 ブレーキ前:ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
503±4
レベル
(mm)
94±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1995 ZR400E 300001 ~ 310000 ZRX400ノンカウル仕様
1995/1月
水冷4stDOHC4気筒。ZZR400ベース水冷エンジン。
ビキニカウルを取外し、マルチリフレクター丸目1灯ヘッドライト、砲弾型メーター装備。
カラー設定
・キャンディパーシモンレッド
・ブラックパール
1996 ~ 1996 ZR400E 310001 ~ 320000 1996/2月 マイナーチェンジ
マフラー変更。
Rサスをゼファーχと同じタイプに。リザーバータンクデザイン変更、ラジエーターマウント位置変更、など。
カラー変更
・ビビッドパープルマイカ
・キャンディパーシモンレッド
・ブラックパール
1997 ~ 1997 ZR400E 320001 ~ 1997/2月
カラー追加
・メタリックセレストシルバー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ガスケット エキゾースト パイプ ホルダ 11060-1103 Kawasaki

販売価格(税別)    
Kawasaki ガスケット エキゾースト パイプ ホルダ 11060-1103 1個
レビュー: 3.00(1)

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 代表車種 主な適合純正品番 対応寸法(mm) 他社参考品番(VESRAH)
11060-1103 1個 EN650AGF 11060-1103 42×36×2.5 VE-4016

戻る ページ 1 次へ