カワサキ KR250S [250cc] 1985-87年式 マフラーガスケット Kawasaki製

KR250A

カワサキ KR250S [250cc] 1985-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KR250A 原動機型式 KR250AE 2st2気筒 水冷
フレームNo KR250A - 011201 ~ 排気量 249
タイヤ
100/90 - 16 54H TL 110/80 - 18 58H TL
バッテリー FB4L-A(縦置) 全長 2,035
スプロケット
14 38 二次減速比
プラグ
B9ES 本数 2
全幅 685
チェーン
サイズ 520 リンク数 98 備考
全高 1,170
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 163
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯140
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1987 KR250A ~ マイナーチェンジ
排気デバイスKVSSの採用

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ガスケット エキゾースト パイプ 11009-1922 Kawasaki

販売価格(税別) 699 税込769
5営業日後以内
Kawasaki ガスケット エキゾースト パイプ 11009-1922 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 代表車種 他社参考品番(VESRAH) 他社参考品番(NTB)
11009-1922 1個 KDX220-B3 VE-4011 GK370-455-35

戻る ページ 1 次へ