カワサキ エストレヤカスタム [250cc] 1996-99年式 マフラーガスケット KIJIMA(キジマ)製

BJ250A ドラム

カワサキ エストレヤカスタム [250cc] 1996-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BJ250A 原動機型式 BJ250 4st単気筒 空冷
フレームNo BJ250A - 025001 ~ 041000 排気量 249
タイヤ
90/90 - 18 51P WT 110/90 - 17 60P WT
バッテリー YTX9-BS 全長 2,075
スプロケット
15 38 二次減速比 2.530
プラグ
DR9EA 本数 1
全幅 775
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,035
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 160
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯122
ケーブル長
クラッチ 1,170 チョーク メーター 765 スロットル
ブレーキ前 1030 ブレーキ後 備考 スロットル:975/1000
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
372±2.5
レベル
(mm)
150±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 BJ250A 025001 ~ 030000 1996/3月
前後ドラムブレーキ。
鞍型シート。立体エンブレム。
カラー設定
・キャンディワインレッド×ギャラクシーシルバー
・ルミナスウインザーグリーン×エボニー
1997 ~ 1997 BJ250A 030001 ~ 035000 1997/2月
カラー変更
・メタリックブロンズガンズ×パールバーニッシュベージュ(新色)
・キャンディワインレッド×ギャラクシーシルバー(継続)
1998 ~ 1998 BJ250A 035001 ~ 041000 1998/2月
カラー変更
・ギャラクシーシルバー×パールブローニュ(新色)
・キャンディワインレッド×ギャラクシーシルバー(継続)
1999 ~ 1999 BJ250A 041001 ~ 047000 1999/2月
カラー変更
・スカイブルー
・ディープグースベリー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. マフラーガスケット カワサキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マフラーガスケット カワサキ 1セット(10枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 寸法(mm)
209-4110 1セット(10枚) カワサキ 39.5×31×3.5

戻る ページ 1 次へ