カワサキ W650 [650cc] 1999-00年式 マフラーガスケット KITACO製

EJ650A ローハンドル ■STD(EJ650C)

カワサキ W650 [650cc] 1999-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EJ650A 原動機型式 EJ650AE 並列2気筒 空冷
フレームNo EJ650A - 000001 ~ 030000 排気量 675
タイヤ
100/90 - 19 57H WT 130/80 - 18 66H WT
バッテリー YTX14-BS 全長 2,175
スプロケット
15 38 二次減速比 2.533
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 780
チェーン
サイズ 525 リンク数 104 備考
全高 1,075
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 210
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯118
ケーブル長
クラッチ 1,350 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1180/1160 ブレーキ前:ダイレクト(R)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 2000 EJ650A 000001 ~ 030000 STD
1999/2月
空冷4stOHC4バルブ並列2気筒(バーチカルツイン)。50ps。
ベベルギア(ベベルドリブンカムシャフト方式/傘歯車)採用。
1軸バランサー、グリップのみφ22.2の変形インチバー)、セル&キック併用スターター装備。
カラー設定
・ルミナスビンテージレッド×パールアイボリー
・ギャラクシーシルバー×ルミナスポラリスブルー
・エボニー×キャンディカーディナルレッド(12月)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(4個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-4000003 1セット(4個) カワサキ XK-03 ZX-12R/ZRX1100等

2. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 329 税込362
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-14003 1個 カワサキ車用 K-03

戻る ページ 1 次へ