カワサキ Ninja 250 [250cc] 2013-17年式 マフラーガスケット KITACO製

EX250L ■(STD)EX250LDF/EF/ES/FF/GF/HF ・(SE)LDFA/ESA/EFA/FFA/GFA・(SE ABS)MDFA/EFA/ESA/FF/HF/GFA/GF ・(KRT ABS)GF/HF タイヤスピードレンジ(-15年まで’S’、16年以降-’H’) FRバイアス(Rサイズ 140/70-17)

カワサキ Ninja 250 [250cc] 2013-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-EX250L 原動機型式 EX250LE 並列2気筒 水冷
フレームNo EX250L - A00049 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,020
スプロケット
14 44 二次減速比 3.140
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 715
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 172
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 890 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:800/750
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
372±2.5
レベル
(mm)
100±2
種類 SS-8
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 EX250L 011001 ~ 017000 Special Edition ABS
2014/9月
アシスト&スリッパークラッチ搭載。
グラフィック&カラー変更
・メタリックムーンダストグレー×エボニー
・ライムグリーン×パールスターダストホワイト
2015 ~ 2015 EX250L 011001 ~ 017000 Special Edition ABS無
2014/9月
スペシャルカラー
アシスト&スリッパークラッチ搭載。
グラフィック&カラー変更
・キャンディプラズマブルー×エボニー
2015 ~ 2015 EX250L 011001 ~ 017000 STD ABS無
2014/9月
アシスト&スリッパークラッチ搭載。
グラフィック&カラー変更
・ライムグリーン
・パールスターダストホワイト
2016 ~ 2016 EX250L 017001 ~ Special Edition ABS無
2015/9月
スペシャルカラー
メーターパネルデザインの変更。
グラフィック&カラー変更
・ライムグリーン×パールスターダストホワイト
2016 ~ 2016 EX250L 017001 ~ STD ABS無 (16-)タイヤスピードレンジ「H」
2015/9月
タイヤ DUNLOP TT900FGP。
グラフィック&カラー変更
・メタリックカーボングレー
・キャンディバーントオレンジ
2016 ~ 2016 EX250L 017001 ~ 023000 KRT Edition ABS(Special Edition)
2015/11月
2015年ワールドスーパーバイク選手権シリーズ勝利記念
外観とABS装備以外に諸元に変更なし。
グラフィック&カラー変更
・ライムグリーン
2016 ~ 2016 EX250L 017001 ~ 023000 Special Edition ABS
2015/9月
メーターパネルデザインの変更。
グラフィック&カラー変更
・キャンディプラズマブルー×メタリツクムーンダストグレー
2017 ~ 2017 EX250L 023001 ~ KRT Edition ABS (Special Edition )
2016/9月
グラフィック&カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
2017 ~ 2017 EX250L 023001 ~ Special Edition ABS
2016/9月
グラフィック&カラー変更
・キャンディパーシモンレッド×メタリックスパークブラック
2017 ~ 2017 EX250L 023001 ~ STD ABS無
2016/9月
グラフィック&カラー変更
・メタリックスパークブラック×メタリックグラファイトグレー
・キャンディプラズマブルー
2013 ~ 2013 EX250L A00049 ~ Special Edition ABS無。
2013/2月
スペシャルカラー
カラー設定
・ライムグリーン×エボニー
2013 ~ 2013 EX250L A00049 ~ STD ABS無(タイ生産)(-15)タイヤスピードレンジ「S」
2013/2月 フルモデルチェンジ
新設計軽量ピストン、オープンデッキタイプスリーブレスアルミダイキャストシリンダー、デュアルスロットルバルブ採用、平成19年排出ガス規制適合。
フルフェアリング、デュアルヘッドライト、やや高めのハンドルバー、新型メーター(大型アナログタコメーター+マルチファンクションLCD(バックライト白色LED)採用、など。
タイヤ IRC RX-01(タイヤ速度記号S)。
カラー設定
・パールスターダストホワイト
・エボニー
2013 ~ 2013 EX250L A03281 ~ A35138 Special Edition ABS
2013/2月
カラー設定
・パッションレッド×パールスターダストホワイト
・メタリックムーンダストグレー×エボニー
2014 ~ 2014 EX250L A31924 ~ 011000 Special Edition ABS無
2013/9月
スペシャルカラー
タンクパッド新装備。

グラフィック&カラー変更
・キャンディバートンオレンジ
2014 ~ 2014 EX250L A31924 ~ 011000 STD ABS無(初期)タイ生産/(以降)国内生産
2013/9月
グラフィック&カラー変更
・ライムグリーン
・エボニー
2014 ~ 2014 EX250L A35139 ~ Special Edition ABS
タンクパッド新装備。
2013/9月
カラー設定
・パールスターダストホワイト×エボニー
・ライムグリーン×エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. マフラージョイントガスケット KITACO

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
2営業日後以内
KITACO マフラージョイントガスケット 1個
レビュー: 4.87(45)

【特長】スリップオンマフラー交換時の必須アイテム!。エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 寸法(mm) 純正品番
973-4000007 1個 カワサキ JPK-7 Φ41.0×Φ34.8×25 11009-1667

2. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 639 税込703
2営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-4000014 1セット(2個) カワサキ XK-14 ニンジャ250R等

3. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 349 税込384
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-14014 1個 カワサキ車用 K-14

戻る ページ 1 次へ