カワサキ KDX220SR [220cc] 1994-99年式 マフラーガスケット KITACO製

DX220B ■モデル名:KDX220B1/B2/B3/B4/B5

カワサキ KDX220SR [220cc] 1994-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
DX220B 原動機型式 DX220AE 2st単気筒
フレームNo DX220B - 000001 ~ 排気量 216
タイヤ
3.00 - 21 51P WT 4.60 - 18 63P WT
バッテリー バッテリーレス 全長 2,160
スプロケット
14 42 二次減速比 3.000
プラグ
BR8ES 本数 1
全幅 875
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,225
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 122
メインジェット
形状 ケイヒン6角大(N) 番数 ♯122
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
610±4
レベル
(mm)
135±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 DX220B 000001 ~ 003000 市販エンデューロレーサーのストリート仕様
1995 ~ 1995 DX220B 003001 ~ 004000
1996 ~ 1996 DX220B 004001 ~ 006000
1997 ~ 1998 DX220B 006001 ~ 011000
1999 ~ 1999 DX220B 011001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 549 税込604
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-4000006 1セット(2個) カワサキ XK-06 KDX125SR等

2. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 299 税込329
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-14006 1個 カワサキ車用 K-06

戻る ページ 1 次へ