カワサキ ZXR750 [750cc] 1991-92年式 マフラーガスケット KITACO製

ZX750J ■モデル名:ZX750J1/2

カワサキ ZXR750 [750cc] 1991-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX750J 原動機型式 ZX750JE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZX750J - 000001 ~ 排気量 749
タイヤ
120/70 R 17 58H TL 170/60 R 17 72H TL
バッテリー YTX12-BS 全長 2,085
スプロケット
16 45 二次減速比 2.810
プラグ
CR8E 本数 4
全幅 730
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,120
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 224
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯180
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
445±4
レベル
(mm)
155±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.40 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 ZX750J 000001 ~ 013900 フルモデルチェンジ
一体型デュアルヘッドライト、F倒立フォーク採用。
1992 ~ 1992 ZX750J 013901 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 639 税込703
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-4000009 1セット(2個) カワサキ XK-09 ZX-10R/ZRX400等

2. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 349 税込384
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-14009 1個 カワサキ車用 K-09

戻る ページ 1 次へ