カワサキ Z750FX [750cc] 1981-82年式 カスタムパーツ(ボディ) ハリケーン製

KZ750E (FX3)

カワサキ Z750FX [750cc] 1981-82年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KZ750E 原動機型式 KZ750EE 並列4気筒 空冷
フレームNo KZ750E - 012001 ~ 排気量 738
タイヤ
3.25 H 19 4PR TL 4.00 H 18 4PR TL
バッテリー FB12A-A(縦置) 全長 2,135
スプロケット
13 33 二次減速比 2.531
プラグ
B8ES 本数 4
全幅 835
チェーン
サイズ 630 リンク数 88 備考
全高 1,150
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 232
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯125
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1981 ~ 1982 KZ750E 012001 ~ 角タンク。シート、サイドカバー形状変更。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. セパレートハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 12,880 税込14,168
4営業日後以内
ハリケーン セパレートハンドル 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HS3601B-01 1個 ブラック ZⅠ.ZⅡ.Z750FX/Ⅱ/Ⅲ_Z400FX.XJ750E_XJ400Z/ZE/ZS(33M) タイプⅠ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付 Z1・Z2・Z750FX/2/3・Z400FX・XJ750E・XJ400Z/ZE/ZS(33M)

2. セパレートハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 12,880 税込14,168
6営業日後以内
ハリケーン セパレートハンドル 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HS3601G-01 1個 ゴールド ZⅠ.ZⅡ.Z750FX/Ⅱ/Ⅲ_Z400FX.XJ750E_XJ400Z/ZE/ZS(33M) タイプⅠ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付 Z1・Z2・Z750FX/2/3・Z400FX・XJ750E・XJ400Z/ZE/ZS(33M)

戻る ページ 1 次へ