カワサキ GPZ1100 [1100cc] 1995-99年式 カスタムパーツ(ボディ) ハリケーン製
ZXT10E ■モデル名:ZX1100-E1/2/5
カワサキ GPZ1100 [1100cc] 1995-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1995 ~ 1999 | ZXT10E 000001 ~ | 97ps水冷4stDOHC4気筒エンジン搭載スポーツツアラー |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 仕様 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB0603B | 1セット | ブラックアルマイト | カワサキ セパレートハンドル車 | バーハンドル取付用ホルダー ステンレスボルト使用 | ZZR250/400/1100・ZX10・ZX11・GPZ400S・GPZ400R/600R/750R/900R・GPZ1000RX・GPZ1100(95-・水冷)・GPX250R/400R/750R・FX400R |
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 仕様 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6780 | 1個 | ブラック | GPZ1100 | 100mmロング アウター長さ920mm | GPZ1100 水冷 |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 仕様 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB0603A | 1セット | シルバーアルマイト | カワサキ セパレートハンドル車 | バーハンドル取付用ホルダー ステンレスボルト使用 | ZZR250/400/1100・ZX10・ZX11・GPZ400S・GPZ400R/600R/750R/900R・GPZ1000RX・GPZ1100(95-・水冷)・GPX250R/400R/750R・FX400R |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB0332A | 1個 | M8バーエンドのネジ穴付車種に適合 | シルバーアルマイト | ZZR400/1100以降.ZX9R/12R.ZRX1100/1200_Z750/1000.ゼファ-1100.GPZ900R/1100 | ZX-14R/ABS(12)・ZX-10R(11-13)・Ninja1000・ZX-12R・ZX-9R・ZRX1200DAEG・ZRX1200R/S・ZRX1100/2・Z1000・Z750・ゼファー1100/RS・GPZ1100・GPZ900R・ZZR1100/1200・ZZR400・Ninja250R・Ninja250(13-)・Z250(13-)等 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB0332BU | 1個 | M8バーエンドのネジ穴付車種に適合、色落防止UVコート仕上 | ブルーアルマイト | ZZR400/1100以降.ZX9R/12R.ZRX1100/1200_Z750/1000.ゼファ-1100.GPZ900R/1100 | ZX-14R/ABS(12)・ZX-10R(11-13)・Ninja1000・ZX-12R・ZX-9R・ZRX1200DAEG・ZRX1200R/S・ZRX1100/2・Z1000・Z750・ゼファー1100/RS・GPZ1100・GPZ900R・ZZR1100/1200・ZZR400・Ninja250R・Ninja250(13-)・Z250(13-)等 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB0332G | 1個 | M8バーエンドのネジ穴付車種に適合、色落防止UVコート仕上 | ゴールド | ZZR400/1100以降.ZX9R/12R.ZRX1100/1200_Z750/1000.ゼファ-1100.GPZ900R/1100 | ZX-14R/ABS(12)・ZX-10R(11-13)・Ninja1000・ZX-12R・ZX-9R・ZRX1200DAEG・ZRX1200R/S・ZRX1100/2・Z1000・Z750・ゼファー1100/RS・GPZ1100・GPZ900R・ZZR1100/1200・ZZR400・Ninja250R・Ninja250(13-)・Z250(13-)等 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB0332R | 1個 | M8バーエンドのネジ穴付車種に適合、色落防止UVコート仕上 | レッドアルマイト | ZZR400/1100以降.ZX9R/12R.ZRX1100/1200_Z750/1000.ゼファ-1100.GPZ900R/1100 | ZX-14R/ABS(12)・ZX-10R(11-13)・Ninja1000・ZX-12R・ZX-9R・ZRX1200DAEG・ZRX1200R/S・ZRX1100/2・Z1000・Z750・ゼファー1100/RS・GPZ1100・GPZ900R・ZZR1100/1200・ZZR400・Ninja250R・Ninja250(13-)・Z250(13-)等 |
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 仕様 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6779 | 1個 | GPZ1100 水冷 | 100mmロング アウター長さ925/980mm | ブラック | GPZ1100 |
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 仕様 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6731 | 1個 | ブラック | GPZ1100 | 150mmロング アウター長さ970mm | GPZ1100 水冷 |
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 仕様 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6730 | 1個 | GPZ1100 水冷 | 150mmロング アウター長さ975/1030mm | ブラック | GPZ1100 |
戻る ページ 1 次へ