カワサキ カスタムパーツ(ボディ) ハリケーン製
カワサキ カスタムパーツ(ボディ) ハリケーン製のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H713-050C | 1セット | クロームメッキ | エストレヤ(14-16 FI車) |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H713-067B | 1セット | ブラック | エストレヤ(14-16 FI車) |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H713-076C | 1セット | クロームメッキ | エストレヤ(14-16 FI車) |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H713-079C | 1セット | クロームメッキ | エストレヤ(14-16 FI車) |
【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H713-080C | 1セット | クロームメッキ | エストレヤ(14-16 FI車) |
【特長】付属 クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H713-096C | 1セット | クロームメッキ | エストレヤ(14-16 FI車) |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H714-001C | 1セット | クロームメッキ | Z250(13-14 ABS無し車) |
【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハンドルの穴開け加工が必要
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H714-041B | 1セット | ブラック | Z250(13-14 ABS無し車) |
【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H714-042C | 1セット | クロームメッキ | Z250(13-14 ABS無し車) |
【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H714-043C | 1セット | クロームメッキ | Z250(13-14 ABS無し車) |
【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H714-046B | 1セット | ブラック | Z250(13-14 ABS無し車) |
【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H714-070B | 1セット | ブラック | Z250(13-14 ABS無し車) |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H714-095C | 1セット | クロームメッキ | Z250(13-14 ABS無し車) |
【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハンドルの穴開け加工が必要
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H714-106C | 1セット | クロームメッキ | Z250(13-14 ABS無し車) |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| HB0099C-10 | 1個 | クロームメッキ | Z125PRO_ポジション ダウン70 前に70mm |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| HB4731 | 1本 | ブラック | Z400FX.Z400GP.GPZ400/F/FⅡ |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| HB4732 | 1本 | ブラック | Z400FX |
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| HB4733 | 1本 | ブラック | Z400GP |
【特長】スロットル、クラッチ、ハーネスはノーマルのままでOK_ハンドルはスイッチ穴付 フル・ステンレス製ブレーキホース組込_ポジション90mmUP・25mmBACK
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| HBK608BSB | 1セット | ALLブラック | ZZR1400_※ABS車はHBK609B(A)が適合 |
【特長】ケーブル、ハーネスはノーマルのままで取付OK_オリジナル・フルステンレス製ブレーキホース組込 ハンドルスイッチ穴加工済_ポジション90mmUP・25mmBACK
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| HBK664BSB | 1セット | ALLブラック | ZX-14R(12-15)ABS無し用 |
【特長】ケーブル、ハーネスはノーマルのままで取付OK_オリジナル・フルステンレス製ブレーキホース組込 ハンドルスイッチ穴加工済_ポジション90mmUP・25mmBACK
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| HBK666BSB | 1セット | ALLブラック | ZX-14R(12-15)ABS無し用_ZZR1400 ABS無し用_取付簡単バーハンドルブラケット式 |
【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H713-032B | 1セット | ブラック | エストレヤ(14-16 FI車) |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H713-039C | 1セット | クロームメッキ | エストレヤ(14-16 FI車) |
【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハンドルの穴開け加工が必要
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H713-044B | 1セット | ブラック | エストレヤ(14-16 FI車) |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H713-047B | 1セット | ブラック | エストレヤ(14-16 FI車) |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H713-072C | 1セット | クロームメッキ | エストレヤ(14-16 FI車) |
【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H713-078C | 1セット | クロームメッキ | エストレヤ(14-16 FI車) |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H713-105C | 1セット | クロームメッキ | エストレヤ(14-16 FI車) |
【特長】付属 クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H713-108C | 1セット | クロームメッキ | エストレヤ(14-16 FI車) |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H714-001B | 1セット | ブラック | Z250(13-14 ABS無し車) |
【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H714-009C | 1セット | クロームメッキ | Z250(13-14 ABS無し車) |
【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H714-033B | 1セット | ブラック | Z250(13-14 ABS無し車) |
【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H714-034B | 1セット | ブラック | Z250(13-14 ABS無し車) |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| HB4727 | 1本 | ブラック | GPZ900R(A1-A16) |
【特長】マシニングセンターによる精密削り出しでフロントサスの剛性を高め、より攻撃的にグレードアップ。
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 仕様 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HT0621-10 | 1個 | ポリッシュアルマイト | GPZ900R A7~A16 | バーハンドル用 ジュラルミン削り出し 裏面肉抜き加工 | GPZ900R(A7-・フォークΦ41) |
【特長】マシニングセンターによる精密削り出しでフロントサスの剛性を高め、より攻撃的にグレードアップ。
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 仕様 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HT0635-10 | 1個 | ポリッシュアルマイト | ZZR1200 ('04.'05) | バーハンドル用 ジュラルミン削り出し 裏面肉抜き加工 | ZZR1200(04-05・C3-C4) |
【特長】マシニングセンターによる精密削り出しでフロントサスの剛性を高め、より攻撃的にグレードアップ。
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 仕様 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HT0646B-10 | 1個 | ブラックアルマイト | ZX-14R('12~'14) | バーハンドル用 ジュラルミン削り出し 裏面肉抜き加工 | ZX-14R(12) |
【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 仕様 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HS3607B-01 | 1個 | ブラック | GPX250R/RⅡ | タイプⅠ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付 | GPX250R/R2 |
【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HS4117C-01 | 1個 | タイプⅠ 角度調整自在 ハンドル径1インチ | クロームメッキ | ドラッグスター400/1100_マグナ250.VRX.シャドウスラッシャー_バルカン400/800.エリミ250V | ドラッグスター400/1100・マグナ250・VRX・シャドウスラッシャー・バルカン400/800・エリミ250V |
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にテフロンチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 | 適合車種 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6770 | 1個 | Z1/Z2 | ブラック | ZⅠ.ZⅡ | 100mmショート アウター長さ890/900mm |