カワサキ ゼファー1100RS [1100cc] 2002-02年式 カスタムパーツ(ボディ) プロト製

ZRT10A ■STD

カワサキ ゼファー1100RS [1100cc] 2002-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-ZRT10A 原動機型式 ZRT10AE 直列4気筒 空冷
フレームNo ZRT10A - 309001 ~ 排気量 1,062
タイヤ
120/70 - 18 59V WT 160/70 - 17 73V WT
バッテリー FTH16-BS 全長 2,165
スプロケット
16 45 二次減速比 2.810
プラグ
CR9E 本数 8
全幅 780
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク-LR ディスク 備考
重量 271
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95+♯100
ケーブル長
クラッチ 1,210 チョーク 870 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 390 備考 スロットル:830/885 ブレーキ前:マスターからジョイント370・ダイレクト(R)790・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
576±4
レベル
(mm)
98±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 ZRT10A 309001 ~ 2001/12月 マイナーチェンジ
カラー変更
・メタリックチェスナットブラウン

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. EFFEX スムースフィットバー ZRX1200/1100/ZEPHYR1100 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー ZRX1200/1100/ZEPHYR1100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL001K 1個 カワサキ アルミ/アルマイト ブラック カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZRX1200R(01~08)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZRX1200S(01~04)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZRX1200 DAEG [ダエグ](09~15)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZZR1200(02~05)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZEPHYR1100 [ゼファー1100](93~07)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZRX1100(97~00)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZRX1100~2(97~00)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZZR1100 [C型](90~92)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZZR1100 [D型](93~01)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZX~9R(94~97)

2. EFFEX スムースフィットバー ZRX1200/1100/ZEPHYR1100 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー ZRX1200/1100/ZEPHYR1100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL001R 1個 カワサキ アルミ/アルマイト レッド カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZRX1200R(01~08)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZRX1200S(01~04)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZRX1200 DAEG [ダエグ](09~15)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZZR1200(02~05)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZEPHYR1100 [ゼファー1100](93~07)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZRX1100(97~00)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZRX1100~2(97~00)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZZR1100 [C型](90~92)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZZR1100 [D型](93~01)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZX~9R(94~97)

3. EFFEX スムースフィットバー ZRX1200/1100/ZEPHYR1100 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー ZRX1200/1100/ZEPHYR1100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL001G 1個 カワサキ アルミ/アルマイト ゴールド カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZRX1200R(01~08)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZRX1200S(01~04)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZRX1200 DAEG [ダエグ](09~15)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZZR1200(02~05)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZEPHYR1100 [ゼファー1100](93~07)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZRX1100(97~00)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZRX1100~2(97~00)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZZR1100 [C型](90~92)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZZR1100 [D型](93~01)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZX~9R(94~97)

4. EFFEX スムースフィットバー ZRX1200/1100/ZEPHYR1100 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー ZRX1200/1100/ZEPHYR1100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL001B 1個 カワサキ アルミ/アルマイト ブルー カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZRX1200R(01~08)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZRX1200S(01~04)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZRX1200 DAEG [ダエグ](09~15)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZZR1200(02~05)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZEPHYR1100 [ゼファー1100](93~07)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZRX1100(97~00)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZRX1100~2(97~00)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZZR1100 [C型](90~92)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZZR1100 [D型](93~01)、カワサキ[KAWASAKI]:排気量751cc~:ZX~9R(94~97)

5. フロントフォークスタビライザー プロト

販売価格(税別)    
プロト フロントフォークスタビライザー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スタビリティーアップによる操安性の向上。取付けやすい5ピース構造。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 材質 ピッチ 適合車種
PSB714 1個 アルミ シルバー (フォーク)210 ZEPHYR1100/RS[ゼファー](02-06)

戻る ページ 1 次へ