カワサキ KLX250 [250cc] 2008-17年式 カスタムパーツ(ボディ) DAYTONA(デイトナ)製

LX250S FI ■KLX250S8F-GF

カワサキ KLX250 [250cc] 2008-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-LX250S 原動機型式 LX250DE 4st単気筒 水冷
フレームNo LX250S - A00072 ~ 排気量 249
タイヤ
3.00 - 21 51P WT 4.60 - 18 63P WT
バッテリー FTX7L-BS(縦置) 全長 2,200
スプロケット
14 42 二次減速比 3.000
プラグ
CR8E 本数 1
全幅 820
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,190
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 127
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 980 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 チョーク:- スロットル:805/806
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
531±4 /
レベル
(mm)
101±2 /
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2017 LX250S ~ 2016/5月 FinalEdition
タンク、フレーム等各所にFinal Edition特別カラー採用。
ホイールリム、ハンドルバーブラック塗装採用。
生産終了
2008 ~ 2008 LX250S A00072 ~ A03842 モデルチェンジ
平成19年度排出ガス規制対応。
車体デザイン大幅に見直し。フロント部にデジタルメーター搭載。ヘッドライトV字形状の2灯式に変更。
カラー設定
・エボニー
・ライムグリーン
2009 ~ 2009 LX250S A03843 ~ A06928 カラー設定
・エボニー
・ライムグリーン
2010 ~ 2010 LX250S A06929 ~ A07966 カラー設定
・エボニー
・ライムグリーン
2011 ~ 2011 LX250S A07967 ~ A09828 グラフィック&カラー変更
・ブライトホワイト
・ライムグリーン
2012 ~ 2012 LX250S A09829 ~ ベリメターフレーム、D断面の軽量なアルミスイングアーム採用。
多機能デジタルメーター搭載。
グラフィック&カラー変更
・ファイヤークラッカーレッド
・ライムグリーン
2013 ~ 2013 LX250S A11694 ~ A13491 グラフィック&カラー変更
・ブライトホワイトカラードプラスチック
・ライムグリーン
2014 ~ 2014 LX250S A13492 ~ A17293 グラフィック&カラー変更
・ライムグリーン
・エボニー
2015 ~ 2015 LX250S A17294 ~ A19494 2014/7月
グラフィック&カラー変更
・ライムグリーン
・エボニー
2016 ~ 2016 LX250S A19495 ~ 2015/8月
グラフィック&カラー変更
・ブライトホワイトカラードプラスチック
・ライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. リヤローダウンリンクロッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 5,698 税込6,268
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リヤローダウンリンクロッド 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】デイトナ独自のノウハウで車種別にリンクレシオの計算や実走テストを繰り返して開発!操安性を損なわず、オンロードライディング時の安定性&足付き性を向上。十分な強度と低価格を実現しました。デイトナのノウハウを投入し、車種別にリンクレシオの計算や実走テストを繰り返して開発。操安性を損なわず、オンロードライディング時の軽快性&足付き性を向上できます。各車種専用品(ボルトオン設計)なので、純正リンクロッド(またはリンクプレート)と交換するだけでOK。※純正サイドスタンド対応品(※一部除外あり)。スチール製ブラック塗装仕上げ、またはアルミ削り出しクリアーアルマイト仕上げ。十分な強度と低価格を実現しました。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
67574 1個 D-TRACKER X(08-09)・KLX250(08-10) 93

2. PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】純正マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミ無垢材を繊細かつ丁寧な加工で削り出し、コントラストきわだつデュアルアルマイトで仕上げました。レーザーマーキングロゴ入り。日本製。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ 対応 適合車種
98297 1個 アッシュシルバー KAWASAKI-G カワサキ純正品番:43026-1074 【参考】※表中〈〉内の記号はB:フロントブレーキマスター、C:クラッチマスター、R:リアブレーキマスターを表します。NINJA250('13~'17)〈B〉 ・NINJA250R('08~'12)〈B〉 ・Z250('13~'17)〈B〉 ・VERSYS-X('17~'18)〈B〉 ・250TR(' 02~' 13)〈B〉 ・D-TRACKER X('08~'16)〈B〉・D-TRACKER(' 98~' 07)〈B〉 ・KLX250(' 98~' 16)〈B〉 ・D-TRACKER125('10~'15)〈B〉 ・KLX125('10~'16)〈B〉

3. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

4. PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】純正マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミ無垢材を繊細かつ丁寧な加工で削り出し、コントラストきわだつデュアルアルマイトで仕上げました。レーザーマーキングロゴ入り。日本製。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ 対応 適合車種
98294 1個 レッド KAWASAKI-G カワサキ純正品番:43026-1074 【参考】※表中〈〉内の記号はB:フロントブレーキマスター、C:クラッチマスター、R:リアブレーキマスターを表します。NINJA250('13~'17)〈B〉 ・NINJA250R('08~'12)〈B〉 ・Z250('13~'17)〈B〉 ・VERSYS-X('17~'18)〈B〉 ・250TR(' 02~' 13)〈B〉 ・D-TRACKER X('08~'16)〈B〉・D-TRACKER(' 98~' 07)〈B〉 ・KLX250(' 98~' 16)〈B〉 ・D-TRACKER125('10~'15)〈B〉 ・KLX125('10~'16)〈B〉

5. PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】純正マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミ無垢材を繊細かつ丁寧な加工で削り出し、コントラストきわだつデュアルアルマイトで仕上げました。レーザーマーキングロゴ入り。日本製。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ 対応 適合車種
98295 1個 ゴールド KAWASAKI-G カワサキ純正品番:43026-1074 【参考】※表中〈〉内の記号はB:フロントブレーキマスター、C:クラッチマスター、R:リアブレーキマスターを表します。NINJA250('13~'17)〈B〉 ・NINJA250R('08~'12)〈B〉 ・Z250('13~'17)〈B〉 ・VERSYS-X('17~'18)〈B〉 ・250TR(' 02~' 13)〈B〉 ・D-TRACKER X('08~'16)〈B〉・D-TRACKER(' 98~' 07)〈B〉 ・KLX250(' 98~' 16)〈B〉 ・D-TRACKER125('10~'15)〈B〉 ・KLX125('10~'16)〈B〉

6. PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】純正マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミ無垢材を繊細かつ丁寧な加工で削り出し、コントラストきわだつデュアルアルマイトで仕上げました。レーザーマーキングロゴ入り。日本製。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ 対応 適合車種
98296 1個 Lグリーン KAWASAKI-G カワサキ純正品番:43026-1074 【参考】※表中〈〉内の記号はB:フロントブレーキマスター、C:クラッチマスター、R:リアブレーキマスターを表します。NINJA250('13~'17)〈B〉 ・NINJA250R('08~'12)〈B〉 ・Z250('13~'17)〈B〉 ・VERSYS-X('17~'18)〈B〉 ・250TR(' 02~' 13)〈B〉 ・D-TRACKER X('08~'16)〈B〉・D-TRACKER(' 98~' 07)〈B〉 ・KLX250(' 98~' 16)〈B〉 ・D-TRACKER125('10~'15)〈B〉 ・KLX125('10~'16)〈B〉

戻る ページ 1 次へ