カワサキ ZR-7S [750cc] カスタムパーツ(ボディ) DAYTONA(デイトナ)製
カワサキ ZR-7S [750cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。
| 品番 | 内容量 | 適合 | パイプ径(Φmm) | パイプ長(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 77435 | 1個 | (クランプピッチ)30~32mm | 22.2 | (有効)右55mm・左55mm(全長155mm) |
【特長】ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 全長(mm) | 色 | パイプ径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 77437 | 1個 | M8ボルト、M8ワッシャー、カラー | 155(パイプ) | ブラック | 22.2 |
【特長】レトロ感を演出するNISSIN製丸型一体式タンクのブレーキマスターシリンダー!。70~80年代風のカスタムや、純正のリプレイス品としてどうぞ。ハンドル垂れ角15°用。標準採用のレバーはアジャスター機能がありません。別売の補修用レバー(横型右ブレーキ用)を使用すれば、4段階調整(23319等)や6段階調整(62286等)にグレードアップ可能。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 74751 | 1個 | クロ/シルバー | XJR1300 2007-2017年式:11年まで適合 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 77438 | 1セット | CB750(08)/CB400SB(12)/XJR400(03)他 汎用 |
【特長】足の長さや靴のサイズなどに合わせてBESTなステップポジションにセットし、ペダル~ステップ間やひざ回りの窮屈感を軽減。COZYシートやハイトコントロールロッドで足付き性を向上させれば、さらに理想のポジションにカスタマイズできます。アルミ削り出しクリアーアルマイト&ブラックアルマイト仕上げ。純正ステップ交換タイプで可倒式。荷重移動しやすい丸型ステップバーを採用。※可倒の範囲は純正ステップよりも制限されます。※構造上、純正ステップよりもステップバーが外側に付きます。相対的にペダルが内側に入った状態となりますので、慣れるまでは慎重に運転してください。ステップポジションは、純正ステップ位置より半径約15mmの範囲で、前後上下斜めの8ポジションをセレクト可能。※接触などにより、すべてのポジションがセレクトできない車種もあります。足の長さや靴のサイズなどに合わせてBESTなステップポジションにセットし、ペダル-ステップ間や膝まわりの窮屈感を軽減。COZYシートやハイトコントロールロッドで足付き性を向上させれば、さらに理想のポジションにカスタマイズできます。荷重移動しやすい丸型ステップバーを採用。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 60623 | 1個 | 1400GTR(08-09)・ZEP1100/RS(92-06)・ZX12R(02-07)・ZZR1400(06-11)・ZRX1200R/S/(01-08)/DAEG(09-12)・ZRX1100R/S/2(97-00)・ZZR1200(02-05)・ZZR1100(90-01・C/D)・GPZ1100(95-99)・Z1000(07-08)・GPZ900R(84-03)・ZX9R(94-03)・ZR-7/S(99-06・B/C)・ZEP750(91-06)・ZZR600(93-01・K/N)・ZZR400(90-06)・GPZ400R(85-89・N)・ZEPχ(96-08)・ZEP400(89-95)・ZRX400(94-08)・バリオス1/2(-06)・ZZR250(90-07)・Ninja250(08-09)・ER-6n(10)・Ninja400R(11年・EX400C)・Ninja400(14-) |
【特長】ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。
| 品番 | 内容量 | 全長(mm) | パイプ径(Φmm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 77434 | 1個 | 155 | 22.2 | MT-03 2016-2017年式:右側のみ装着可 |
【特長】ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 77436 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | サイズ(inch) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 77439 | 1セット | 5/16ー18X2 | CB750(08)/CB400SB(12)/XJR400(03)他 汎用 |
【特長】ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | タイプ | パイプ径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92746 | 1個 | ● クランプピッチ30~32mmに対応。カワサキ系の32mmオフセットタイプにも対応 | ブラック | ショート | (クランプバー部)22.2 |
【特長】ハンドル周辺に装着物を取り付けるのに便利なマルチバーホルダーに、長さ100mmのショートタイプを追加しました。短くなったクランプバーに合わせ、ホルダーの高さも低くしてコンパクト化しました。
| 品番 | 内容量 | 色 | タイプ | パイプ径(Φmm) | ピッチ径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92747 | 1個 | クローム | ショートロー | (クランプバー部)22.2 | (ハンドルポスト左右)60~110 |
【特長】ハンドル周辺に装着物を取り付けるのに便利なマルチバーホルダーに、長さ100mmのショートタイプを追加しました。短くなったクランプバーに合わせ、ホルダーの高さも低くしてコンパクト化しました。
| 品番 | 内容量 | 色 | タイプ | パイプ径(Φmm) | ピッチ径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92748 | 1個 | ブラック | ショートロー | (クランプバー部)22.2 | (ハンドルポスト左右)60~110 |
【特長】好評のマルチバーホルダーにUSBソケットを組み込みました。クランプピッチ30~32mmに対応。パイプ径Φ22.2、パイプ全長100mmのショートタイプ。M6ボルト、M6ワッシャー、カラー付属。
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 全長(mm) | 色 | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 93380 | 1個 | M6ボルト、M6ワッシャー、カラー | 100 | ブラック | 5V2.1A |
【特長】マルチバーホルダーにUSBソケットを組込。ハンドルポスト左右ピッチ60~110mmに対応。パイプ径Φ22.2、パイプ全長100mm/高さ34.3mmのショートロータイプ。M8ボルト、M8ワッシャー、カラー付属。
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 全長(mm) | 色 | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 93381 | 1個 | M8ボルト、M8ワッシャー、カラー | 100 | ブラック | 34.3 |
【特長】ハンドルポスト左右ピッチ60~110mmに対応。パイプ径Φ22.2、パイプ全長155mm/高さ64.3mmのスタンダードタイプ。M8ボルト、M8ワッシャー、カラー付属。
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 全長(mm) | 色 | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 93386 | 1個 | M8ボルト、M8ワッシャー、カラー | 155 | ブラック | 64.3 |
【特長】停車時にヘルメットを持ち歩くのは大変だが、純正ヘルメットホルダーは使いづらい!そんな状況を改善してくれる、デイトナのヘルメットホルダー商品!状況に応じた各種アイディア商品が、停車時の煩わしい状況を快適にしてくれます!命を守る高価なヘルメットを快適にホールドしてくれる商品群を使って楽しいエンジョイバイクライフ!
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 79400 | 1個 | CB750(08)/CB400SB(12)/XJR400(03)/CB400SF(14-)他 汎用 |
【特長】足の長さや靴のサイズなどに合わせてBESTなステップポジションにセットし、ペダル~ステップ間やひざ回りの窮屈感を軽減。COZYシートやハイトコントロールロッドで足付き性を向上させれば、さらに理想のポジションにカスタマイズできます。アルミ削り出しクリアーアルマイト&ブラックアルマイト仕上げ。純正ステップ交換タイプで可倒式。荷重移動しやすい丸型ステップバーを採用。※可倒の範囲は純正ステップよりも制限されます。※構造上、純正ステップよりもステップバーが外側に付きます。相対的にペダルが内側に入った状態となりますので、慣れるまでは慎重に運転してください。ステップポジションは、純正ステップ位置より半径約15mmの範囲で、前後上下斜めの8ポジションをセレクト可能。※接触などにより、すべてのポジションがセレクトできない車種もあります。足の長さや靴のサイズなどに合わせてBESTなステップポジションにセットし、ペダル-ステップ間や膝まわりの窮屈感を軽減。COZYシートやハイトコントロールロッドで足付き性を向上させれば、さらに理想のポジションにカスタマイズできます。荷重移動しやすい丸型ステップバーを採用。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 71157 | 1個 | 1400GTR(08-09)・ZEP1100/RS(92-06)・ZX12R(02-07)・ZZR1400(06-11)・ZRX1200R/S/(01-08)/DAEG(09-12)・ZRX1100R/S/2(97-00)・ZZR1200(02-05)・ZZR1100(90-01・C/D)・GPZ1100(95-99)・Z1000(07-08)・GPZ900R(84-03)・ZX9R(94-03)・ZR-7/S(99-06・B/C)・ZEP750(91-06)・ZZR600(93-01・K/N)・ZZR400(90-06)・GPZ400R(85-89・N)・ZEPχ(96-08)・ZEP400(89-95)・ZRX400(94-08)・バリオス1/2(-06)・ZZR250(90-07)・Ninja250(08-09)・ER-6n(10)・Ninja400R(11年・EX400C)・Ninja400(14) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 74277 | 1個 |
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |
戻る ページ 1 次へ