カワサキ バルカン S [650cc] 2016-18年式 カスタムパーツ(ボディ) KIJIMA(キジマ)製

EN650A FI ■STD・STD ABS・Special Edition

カワサキ バルカン S [650cc] 2016-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-EN650A 原動機型式 EN650AE 並列2気筒 水冷
フレームNo EN650A - A04902 ~ 排気量 649
タイヤ
120/70 R 18 59H TL 160/60 R 17 69H TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,310
スプロケット
15 46 二次減速比 3.067
プラグ
CR9EIA-9 本数 2
全幅 855
チェーン
サイズ 520 リンク数 120 備考
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 224
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
454±3 /
レベル
(mm)
115±2 /
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.60 L
フィルタ
交換時
1.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2018 EN650A A00011 ~ STD ABS無し
2017/1月
カラー変更
・メタリックマットカーボングレー
2017 ~ 2018 EN650A A00071 ~ ABS Special Edition
2017/1月 グラフィック変更
クラッチカバーにメッキパネル装備。
カラー変更
・メタリックインペリアルレッド
2017 ~ 2018 EN650A A00071 ~ STD ABS
2017/1月 グラフィック変更
ギヤポジションインジケーター、ヘルメットロック装備。
カラー変更
・メタリックマットカーボングレー
2016 ~ 2016 EN650A A04902 ~ STD ABS無し(224kg)
2015/6月
Rサスリンク式モノショック(プリロード調整機構付き)採用、5スポークキャストホイール、新型メーター(大型アナログタコメーター&マルチファンクションLCD)採用。ERGO-FIT(ライディングポジション変更)採用。
ハンドル2種、シート3種選択可能。ステップ3箇所位置変更、独特なヘッドランプ。
カラー設定
・アーバンシティホワイト
・メタリックマットカーボングレー
2016 ~ 2016 EN650A A07000 ~ STD ABS(227kg)
2015/6月
カラー設定
・メタリックマットカーボングレー

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.60(30)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-056L 1個 177 ブラック カワサキ KLE250 アネーロ A1/A1A('93)、ZXR250/250R A2/B2/C1-2/C4/D1('90-'92)、ZZ-R250 H1-4/H6-10/H13/H15-16('90-'95)、ZZ-R250 H7F('07)、エストレア B1~B7A('92-'99)、エストレア J7F/J8F/J9F('07-'09)、エストレア RS C1-7/C1A/C5A/C10-11/C6F('95-'01/'04-'06)、エストレア RS リミテッドエディション G1-G6F('02-'06)

2. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-321SR 1個 187 シルバー ヤマハ XJR400R 4HME~4HML('01-'07)、YZF-R6/L/M/N/SN('99-'00)、YZF-R7 5FL1('00)、FZS1000 5LV1/8/F/Y/ 1C21/5/8/A('00-'05)

3. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.60(30)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-056SL 1個 177 シルバー カワサキ KLE250 アネーロ A1/A1A('93)、ZXR250/250R A2/B2/C1-2/C4/D1('90-'92)、ZZ-R250 H1-4/H6-10/H13/H15-16('90-'95)、ZZ-R250 H7F('07)、エストレア B1~B7A('92-'99)、エストレア J7F/J8F/J9F('07-'09)、エストレア RS C1-7/C1A/C5A/C10-11/C6F('95-'01/'04-'06)、エストレア RS リミテッドエディション G1-G6F('02-'06)

4. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.60(30)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-056ML 1個 177 メッキ カワサキ KLE250 アネーロ A1/A1A('93)、ZXR250/250R A2/B2/C1-2/C4/D1('90-'92)、ZZ-R250 H1-4/H6-10/H13/H15-16('90-'95)、ZZ-R250 H7F('07)、エストレア B1~B7A('92-'99)、エストレア J7F/J8F/J9F('07-'09)、エストレア RS C1-7/C1A/C5A/C10-11/C6F('95-'01/'04-'06)、エストレア RS リミテッドエディション G1-G6F('02-'06)

5. ヘルメットロック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ヘルメットロック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スパルタンな独特のデザインが目を引くDUKEモデルに便利なヘルメットロックを装着。車体イメージを壊さずに、使いやすい場所にヘルメットロックを装着出来るように考慮。ヘルメットロック非装着車や使用しづらい車種へも簡単ボルトオン。車種専用個別設計で取付も安心。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種
303-1566 1個 ブラック カワサキ バルカンS

戻る ページ 1 次へ