カワサキ エリミネーター400 [400cc] 2024-26年式 カスタムパーツ(ボディ) KIJIMA(キジマ)製

EL400A (タイ生産) FI ■モデル名:(STD)EL400ARFNN/ASFNN/ATFNN ・(SE)EL400BRFNN/BSFNN/BTFNN ・(PlazaEdition)EL400CSFNN/CTFNN 車名から「400」がなくなる。

カワサキ エリミネーター400 [400cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-EL400A 原動機型式 EX400GE 4st並列2気筒 水冷
フレームNo EL400A - AP5741 ~ 排気量 389
タイヤ
130/70 - 18 63H TL 150/80 - 16 71H TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,250
スプロケット
14 43 二次減速比 3.071
プラグ
LMAR9G 本数 2
全幅 785
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,100
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 176
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.60 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 EL400A AP5741 ~ STD(全長2250×幅785×高1100×176kg)
実際は車名から400がなくなる。
2023/4月
水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。
ETC2.0車載器キット標準装備。標準シートシート高735mm。
丸型LEDヘッドライト、LEDテールライト。
カラー設定
・パールロボティックホワイト
・メタリックフラットスパークブラック
2024 ~ 2024 EL400A AP5781 ~ SE(全長2250×幅785×高1140×178kg)
2023/4月
コンパクトヘッドライトカウル装備。
F/RにGPS対応型ドライブレコーダー(ミツバサンコーワ製)標準装備。
SE専用シート(ツートーンレザーとステッチ)。
防水設計のUSB Type-C電源ソケット、フォークブーツ。
カラー設定
・メタリックマットカーボングレー×フラットエボニー
2025 ~ 2025 EL400A AT5361 ~ PLAZA EDITION(全長2250×幅785×高1140×177kg)
防水USB Type-C電源、GPS対応型ドライブレコーダー(ミツバサンコーワ製)標準装備。
2024/3月
カラー変更
・パールサンドカーキ
・パールストームグレー
2025 ~ 2025 EL400A AT5401 ~ SE(全長2250×幅785×高1140×178kg)
コンパクトヘッドライトカウル、GPS対応型ドライブレコーダー(ミツバサンコーワ製)、USB Type-C電源ソケット、SE専用シート、フォークブーツ標準装備。
2024/3月
グラフィック&カラー変更
・ファントムブルー×エボニー
・メタリックフラットスパークブラック×メタリックマットダークグリーン
2025 ~ 2025 EL400A AT5401 ~ STD(全長2250×幅785×高1100×176kg)
2024/3月
カラー変更
・メタリックフラットスパークブラック
2025 ~ 2025 EL400A AT5401 ~ STD(全長2250×幅785×高1100×176kg)
2025/4月
カラー追加
・パールロボティックホワイト
2026 ~ 2026 EL400A AV4771 ~ STD(全長2250×幅785×高1100×176kg)
2025/7月
カラー変更
・パールラヴァオレンジ(36V)
・メタリックフラットスパークブラック(739)
2026 ~ 2026 EL400A AV4811 ~ PLAZA EDITION(全長2250×幅785×高1140×177kg)
2025/7月
カラー変更
・メタリックインペリアルレッド×エボニー(79N)
2026 ~ 2026 EL400A AV4831 ~ SE(全長2250×幅785×高1140×178kg)
2025/7月
カラー変更
・アーバンシティホワイト(53Q)
・メタリックマットカーボングレー×フラットエボニー(51N)

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.60(30)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-074L 1個 188 ブラック カワサキ KLX125 CAF/CBF (KL125C)、125、10-11 D-トラッカー125DAF/DBF(KL125D)、125、10-11 エリミネーター125 A1~A6/A8/A7F/A8F(BN125)、125、98-08 250TR BJ250-F1~4/6K7F~K9F/KBF/KBAF/KCF、250、02-12 KLX250 S8F/S9F/SAF/SCF、250、08-12 D-トラッカーX V8F/V9F/VBF/VCF(KLX250)、250、08-12 エストレアRSカスタム E1-E4A、250、96‐99 エストレアカスタム/リミテッドエディションD1-9D4A/H1、250、96-06 NINJA250R EX250 K8F/K9F/K9FA./KAF/KAFA、250、08-10 NINJA250R EX250、KBF/KBFA/KCF、250、11-12

2. スロットルパイプ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 759 税込835
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スロットルパイプ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】好みの社外グリップへの交換や、グリップヒーターの取り付けを簡単に行えるスロットルパイプが登場!純正グリップ用の周り止めのリブをなくし(メーカーによっては低く)。簡単にグリップが差し込めるようにしました。多くの車輌に対応出来るラインナップを用意しました。樹脂製 ブラック

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合 適合品番
201-5361 1個 ニンジャ250(13-19)・Z250・ニンジャ400(14-19)・ヴェルシス-X250・ZX-6R(13-)・ニンジャ650(12-18)・Z750/S・
ゼファー750・ZR-7/S・Z800・ZX-10R(11-19)・ニンジャ1000(11-19)・Z1000(10-20)・H2/R etc.
カワサキ用 120mm:46019-0020/46019-0060 対応

3. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 999 税込1,099
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-074R 1個 181 ブラック カワサキ NINJA250R EX250 K8F/K9F/K9FA/KAF/KAFA、250、08-10 NINJA250R EX250 KBF/KBFA/KCF、250、11-12

4. グリップヒーター GH10 120mm SWナイゾウ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) グリップヒーター GH10 120mm SWナイゾウ 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】さらに進化したグリップヒーター。スイッチ一体式のGH07の機能はそのままに、さらにスリムに握りやすさを追求!。スロットルパイプ内蔵タイプで取り付け作業も楽になった。新設計のコンパクトスイッチ採用。5段階の温度調子式でお好みの温度にIC制御。電圧制御機能で低電圧時も安心。スロットルパイプ内蔵により取り付けが簡単に!巻取り部は車種で選択可能。握りやすさを考慮し、さらにスリムに!これ以上ない32mm径。バーエンドタイプ・非貫通タイプに両対応 。グリップ全周にヒーター内蔵。スイッチは左グリップに内蔵でお好みの温度に調整可能。デジタルパルス式スイッチにより切換え間隔を高速変換し、電気の無駄を少なく。電圧制御機能つきでエンジン始動時のバッテリー状態をチェック。使用中の低電圧状態にも電源をカットしてバッテリーの負担を軽減。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 仕様 全長(mm) 消費電力(W) 外径(Φmm)
304-8214 1セット 標準ハンドルサイズ/Φ22.2mm用 120 13.5V 7.4(LV1)~34.8(LV5) 32

5. ヘルメットロック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ヘルメットロック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】あれば便利なヘルメットロックシリーズにストリートクルーザーとして登場した新型エリミネーター/SE用が登場!違和感ないスタイルで車体イメージを崩さずに便利機能を追加。車体左側フレームに装着【用途】ブラック仕上げ

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 適合車種
303-1617 1個 ブラック エリミネーター400/SE (8BL-EL400A)2023y-

6. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.60(30)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-074SL 1個 188 シルバー カワサキ KLX125 CAF/CBF (KL125C)、125、10-11 D-トラッカー125DAF/DBF(KL125D)、125、10-11 エリミネーター125 A1~A6/A8/A7F/A8F(BN125)、125、98-08 250TR BJ250-F1~4/6K7F~K9F/KBF/KBAF/KCF、250、02-12 KLX250 S8F/S9F/SAF/SCF、250、08-12 D-トラッカーX V8F/V9F/VBF/VCF(KLX250)、250、08-12 エストレアRSカスタム E1-E4A、250、96‐99 エストレアカスタム/リミテッドエディションD1-9D4A/H1、250、96-06 NINJA250R EX250 K8F/K9F/K9FA./KAF/KAFA、08-10 NINJA250R EX250、KBF/KBFA/KCF、250、11-12

戻る ページ 1 次へ