カワサキ W650 [650cc] 1999-00年式 カスタムパーツ(ボディ) ALCANhands製

EJ650A ローハンドル ■STD(EJ650C)

カワサキ W650 [650cc] 1999-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EJ650A 原動機型式 EJ650AE 並列2気筒 空冷
フレームNo EJ650A - 000001 ~ 030000 排気量 675
タイヤ
100/90 - 19 57H WT 130/80 - 18 66H WT
バッテリー YTX14-BS 全長 2,175
スプロケット
15 38 二次減速比 2.533
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 780
チェーン
サイズ 525 リンク数 104 備考
全高 1,075
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 210
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯118
ケーブル長
クラッチ 1,350 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1180/1160 ブレーキ前:ダイレクト(R)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 2000 EJ650A 000001 ~ 030000 STD
1999/2月
空冷4stOHC4バルブ並列2気筒(バーチカルツイン)。50ps。
ベベルギア(ベベルドリブンカムシャフト方式/傘歯車)採用。
1軸バランサー、グリップのみφ22.2の変形インチバー)、セル&キック併用スターター装備。
カラー設定
・ルミナスビンテージレッド×パールアイボリー
・ギャラクシーシルバー×ルミナスポラリスブルー
・エボニー×キャンディカーディナルレッド(12月)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: 3.60(5)

【特長】「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JB016A00 1本 カワサキ ブラックアウター W650 LOWハンドル用 A1025/B1040

戻る ページ 1 次へ