カワサキ W400 [400cc] 2006-09年式 カスタムパーツ(ボディ) ALCANhands製

EJ400A ■STD(EJ400A) ・クロームバージョン(EJ400B)

カワサキ W400 [400cc] 2006-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-EJ400A 原動機型式 EJ400AE 空冷
フレームNo EJ400A - 000001 ~ 排気量 399
タイヤ
100/90 - 19 57H WT 130/80 - 18 66H WT
バッテリー YTX9-BS 全長 2,175
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
CPR8EA-9 本数 2
全幅 855
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 193
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,315 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1100/1040 ブレーキ前:ダイレクト(R)880
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
417±4
レベル
(mm)
95±2
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2006 EJ400A 000001 ~ 006000 STD
2006/3月
空冷4stOHC4バルブ並列2気筒(バーチカルツイン)基本的にはW650と同じで、ボアはそのままでストロークダウン。
ベベルギア(ベベルドリブンカムシャフト方式/傘歯車)採用。
サイドカバーに「W400」の文字。650との違いはハンドルのサイズとシートの厚み、前後サスのストローク量。
低シート高765mm。
カラー設定
・キャンディファイアレッド
・エボニー
2007 ~ 2007 EJ400A 006001 ~ 009000 STD
2006/12月
カラー変更
・キャンディライムグリーン
・アトミックシルバー
・エボニー
2007 ~ 2007 EJ400A 006001 ~ 009000 STD
2007/4月 特別限定車
カラー追加
・ファイアクラッカーレッド×ポーラホワイト
2008 ~ 2008 EJ400A 009001 ~ STD
2008/2月 マイナーチェンジ
ハザード・パッシングスイッチ追加。
カラー変更
・エボニー
2008 ~ 2008 EJ400A 009001 ~ STD
2008/2月 マイナーチェンジ
ハザード・パッシングスイッチ追加。
カラー変更
・キャンディプラズマブルー
2008 ~ 2008 EJ400A 009001 ~ クロームバージョン
クローム仕上げパーツ採用。
2008/4月
・クロームメッキ×ポーラホワイト
2009 ~ 2009 EJ400A 009001 ~ STD FinalEdition
2009/3月
価格変更
カラー変更
・エボニー×ファイアクラッカーレッド(BLK)
・メタリックマジェスティックレッド×ポーラホワイト(RED)

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 5,498 税込6,048
2営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: 3.60(5)

【特長】「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JB038A00 1本 カワサキ ブラックアウター W400 06Y- A1080/B1035

2. 延長ハーネス ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands 延長ハーネス 1本
レビュー: 3.00(1)

【特長】純正のハーネスを抜き取り本製品を差し込むだけで、約30cm配線を伸ばすことが可能になります。取り付けはカプラを抜き差しだけの簡単作業ハンドルアップに必要なヘッドランプ・スイッチ類等のハーネスがセットになっています。材料は複数素線で構成された銅を使用し、一般用途の電線よりも耐摩耗性が高い絶縁体を被覆させたものを使用しています。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合
K00038 1本 W400(06-) (-07)ハザードなし

3. 延長ハーネス ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands 延長ハーネス 1本
レビュー: 3.00(1)

【特長】純正のハーネスを抜き取り本製品を差し込むだけで、約30cm配線を伸ばすことが可能になります。取り付けはカプラを抜き差しだけの簡単作業ハンドルアップに必要なヘッドランプ・スイッチ類等のハーネスがセットになっています。材料は複数素線で構成された銅を使用し、一般用途の電線よりも耐摩耗性が高い絶縁体を被覆させたものを使用しています。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合
K00040 1本 ゼファー750/RS ゼファー750/RS(04-06)W400(06-) 08 ハザード付

4. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JB038A-S10 1本 W400(06-) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 100mm ショート スロットル:A.1080/B.1035 クラッチ:1315

戻る ページ 1 次へ