カワサキ エリミネーター250 [250cc] 1989-98年式 カスタムパーツ(ボディ) ALCANhands製
EL250A LX(スポークホイール)■モデル名:EL250C1/2/3/4/6/8
カワサキ エリミネーター250 [250cc] 1989-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1989 ~ 1989 | EL250A 014001 ~ 018500 | スポークホイール、グラブバー装備。 カラー設定 ・コスミックスプレンダーレッド×キャンディワインレッド ・メタリックノクターンブルー×メタリックゼウスブルー |
| 1990 ~ 1992 | EL250A 018501 ~ | カラー設定 ・コスミックスプレンダーレッド×キャンディワインレッド ・メタリックソニックブルー×キャンディアトランティックブルー |
| 1993 ~ 1993 | EL250A 040001 ~ 042000 | カラー設定 ・コスミックスプレンダーレッド×キャンディワインレッド ・メタリックソニックブルー×キャンディアトランティックブルー |
| 1994 ~ 1995 | EL250A 042001 ~ 047000 | カラー設定 ・コスミックスプレンダーレッド×キャンディワインレッド |
| 1996 ~ 1997 | EL250A 047001 ~ 049000 | カラー設定 ・コスミックスプレンダーレッド×キャンディワインレッド ・メタリックソニックブルー×キャンディアトランティックブルー |
| 1998 ~ 1998 | EL250A 049001 ~ | カラー設定 ・ギャラクシーシルバー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥4,698
税込¥5,168
ALCANhands
スロットルワイヤー
1本
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 種類 | 主な適合車種 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB032A00 | 1本 | カワサキ | ブラックアウター | エリミネーター250 LX/SE 89Y-99Y | A920/B840 |
販売価格(税別)
ALCANhands
スロットルワイヤー
1本
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | 仕様 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB032A10 | 1本 | ELIMINATOR250[エリミネーター]((LX/SE) | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | 100mm ロング | スロットル:A.920/B.840 クラッチ:1020 |
戻る ページ 1 次へ