カワサキ ER-4n [400cc] カスタムパーツ(ボディ) TAKEGAWA(武川)製
カワサキ ER-4n [400cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 08-01-0136 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0210 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-08-0239 | 1セット |
【特長】ワンタッチ操作で開閉ができるヘルメットホルダー、専用キー及びスペアキーを製作しました。ノーマルヘルメットホルダーは使用する際シートの開閉が必要となる為、SP武川社では使い勝手を考慮し、国内車輌の多くが採用しているホルダー方式を採用しました。休憩・再出発時のヘルメットの脱着が容易に行えるようになります。何よりツーリング時、リアシートを積載スペースとしてお使い頂く方には、積載時のシートの開閉は大変な作業を要します。本製品を取り付けることにより、それらのお悩みも気にする事はありません。Ninja400Rはヘルメットを車両にロックする際、タンデムシートの開閉が必要になり、積載スペースとしては使用出来ません。TAKEGAWAではタンデムステップ上部のフレーム部分に取付け出来るヘルメットホルダーを製作しました。これにより、タンデムシートを積載スペースとして使用でき、ツーリングなどで重宝します。施錠時にキーが不要なワン タッチロックタイプを採用。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 08-01-0094 | 1セット | Ninja400R・ER-4N |
【特長】ワンタッチ操作で開閉ができるヘルメットホルダー、専用キー及びスペアキーを製作しました。ノーマルヘルメットホルダーは使用する際シートの開閉が必要となる為、SP武川社では使い勝手を考慮し、国内車輌の多くが採用しているホルダー方式を採用しました。休憩・再出発時のヘルメットの脱着が容易に行えるようになります。何よりツーリング時、リアシートを積載スペースとしてお使い頂く方には、積載時のシートの開閉は大変な作業を要します。本製品を取り付けることにより、それらのお悩みも気にする事はありません。Ninja400Rはヘルメットを車両にロックする際、タンデムシートの開閉が必要になり、積載スペースとしては使用出来ません。TAKEGAWAではタンデムステップ上部のフレーム部分に取付け出来るヘルメットホルダーを製作しました。これにより、タンデムシートを積載スペースとして使用でき、ツーリングなどで重宝します。施錠時にキーが不要なワン タッチロックタイプを採用。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 08-01-0136 | 1セット | Ninja400R・ER-4N |
戻る ページ 1 次へ