カワサキ Ninja 650(ER-6f) [650cc] 2012-16年式 カスタムパーツ(ボディ) FANATIC(ファナティック)製

EX650E 海外モデル(東南アジア/北米/欧州)■(STD)EX650E ・(ABS)EX650F

カワサキ Ninja 650(ER-6f) [650cc] 2012-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EX650E 原動機型式 ER650AE 並列2気筒 水冷
フレームNo EX650E - ~ 排気量 649
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YT12A-BS(縦置) 全長 2,110
スプロケット
15 46 二次減速比 3.067
プラグ
CR9EIA-9 本数 2
全幅 770
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,180
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 209
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
484±4
レベル
(mm)
98±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.60 L
フィルタ
交換時
1.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 EX650E ~ STD(全長2110×幅770×高1180×209kg)
Ninja650R(欧州ER-6f)フルモデルチェンジ
R-6fを主体に大幅に変更し、車名からRが外されNinja650へ。
フレーム構造一新。タンク構造変更、鋭角的なカウルやマフラー形状、など。
カラー設定
・メタリックスパークブラック
・キャンディライムグリーン
2012 ~ 2012 EX650E ~ ABS(全長2110×幅770×高1180×211kg)
2013 ~ 2013 EX650E ~ ABS
2013 ~ 2013 EX650E ~ STD
カラー変更
・キャンディライムグリーン
・パールスターダストホワイト
・キャンディサンダーブルー
2014 ~ 2014 EX650E ~ ABS
2014 ~ 2014 EX650E ~ STD
グリーン系はタンクの配色変更。
ブラック系をやや明るいグレーへ、Rショックゴールド→シルバーへ。
カラー変更
・キャンディバーントオレンジ×メタリックフラットスパークブラック(新色)
・キャンディライムグリーン×メタリックフラットスパークブラック
2015 ~ 2015 EX650E ~ ABS
2015 ~ 2015 EX650E ~ STD
Rショックスプリングをグリーンに。
カラー変更
・メタリックフラットスパークブラック×メタリックフラットスパークブラック
2016 ~ 2016 EX650E ~ ABS
ブラックをベースとしたツートンカラー。リショックのスプリングがグリーンに。
カラー設定
・メタリックフラットスパークブラック×メタリックフラットスパークブラック
2016 ~ 2016 EX650E ~ STD
カラー変更
・キャンディパーシモンレッド×メタリックスパークブラック
・キャンディライムグリーン×メタリックスパークブラック
・メタリックカーボングレー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. Φ28.6クランプ 取付カラー&ボルトSET (純正トップブリッジ用) FANATIC(ファナティック)

販売価格(税別)    
FANATIC(ファナティック) Φ28.6クランプ 取付カラー&ボルトSET (純正トップブリッジ用) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
50801134 1セット ZRX1100/1200R/1200DAEG/NINJA400R/650R

戻る ページ 1 次へ