カワサキ ZRX1100 [1100cc] 1999-00年式 カスタムパーツ(ボディ) FANATIC(ファナティック)製

ZRT10C 角目 カウル ■ZR1100C メインスッチ盗難防止機能付き

カワサキ ZRX1100 [1100cc] 1999-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZRT10C 原動機型式 ZXT10CE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZRT10C - 020001 ~ 排気量 1,052
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 170/60 ZR 17 72W TL
バッテリー YTX14-BS 全長 2,120
スプロケット
17 45 二次減速比 2.647
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,150
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 244
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ 1,070 チョーク 815 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 500 備考 スロットル:870/830 ブレーキ前:マスターからジョイント370・ダイレクト(R)790・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
474±4
レベル
(mm)
124±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 1999 ZRT10C 020001 ~ 033000 1999/1月 マイナーチェンジ
Fフォークトップキャップ、いたずら防止タイプメインスイッチ採用。
ターンシグナルインジケータ色変更(橙→緑)。
ライムグリーンはホイールもライムグリーンへ。
エボニーグラフィック変更。
カラー変更
・ライムグリーン
・エボニー×パールコスミックグレー
2000 ~ 2000 ZRT10C 033001 ~ 1999/12月 カラー変更
・キャンディライトニングブルー
・ライムグリーン(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. Φ28.6クランプ 取付カラー&ボルトSET (純正トップブリッジ用) FANATIC(ファナティック)

販売価格(税別)    
FANATIC(ファナティック) Φ28.6クランプ 取付カラー&ボルトSET (純正トップブリッジ用) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
50801134 1セット ZRX1100/1200R/1200DAEG/NINJA400R/650R

戻る ページ 1 次へ